Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauspot eckig 2er Set Edelstahl 16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauspot eckig 2er Set Edelstahl 16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot eckig 2er Set Edelstahl 16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot eckig 2er Set Edelstahl 16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot eckig 2er Set Edelstahl 16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot eckig 2er Set Edelstahl 16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot eckig 2er Set Edelstahl 16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot eckig 2er Set Edelstahl 16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot eckig 2er Set Edelstahl 16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot eckig 2er Set Edelstahl 16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot eckig 2er Set Edelstahl 16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
Artikel-Nr.:
     1609-821669S207
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     821669S207
EAN/GTIN:
     4260688150695
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
bühnenscheinwerfer

LED Bodeneinbauspot eckig 2er Set Edelstahl 16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt

Ist es nachts bei Ihnen zu dunkel oder braucht ihr Grundstück einfach eine bessere Ausleuchtung? Sei es als Dekoration von Gehwegen und Einfahrten oder zum Anstrahlen von Bäumen oder Hauswänden - setzen Sie das Schönste an Ihrem Zuhause in den Fokus!

Der Bodenspot im praktischen 2er Set sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihren Außenanlagen. Durch die Lichtbündelung nach oben können Sie Gebäude oder Objekte in Ihrem Garten gezielt anstrahlen und so perfekt in Szene setzen. Mit einer Schutzart von IP65 ist die Einbauleuchte gegen das Eindringen von Schmutz und Wasser geschützt und eignet sich ideal für den Außenbereich.

Der Bodeneinbaustrahler hat einen Abstrahlwinkel von 40 Gard und kann so verschiedene Bereiche ideal in Szene setzen. Ob zur Fassadenbeleuchtung nahe der Hauswand, zum Abgrenzen Ihrer Wege oder zur Beleuchtung Ihrer Bepflanzung & Beete - Bodenstrahler fügen sich durch ihr schlichtes und zeitloses Design optimal in nahezu jedem Umfeld ein.

Jeder Spot hat eine Größe von 16,5 x 16,5cm sowie eine Tiefe von 12cm. Als Einbaumaß benötigen Sie einen Ausschnitt von 13,6cm und eine Einbautiefe von 18cm für den Strahler.

Die begehbaren Bodeneinbauleuchten bestehen aus Edelstahl, und sind mit einem fest verbauten LED Leuchtmittel mit 9 Watt und 540 Lumen in warm weiß ausgestattet.

Der Bodenstrahler hält einer Belastung von bis zu 2000kg problemlos stand und eignet sich so perfekt für Wegbeleuchtung & Hauseinfahrt, setzen Sie in Ihrem Garten oder auf der Terrasse Lichtakzente und überraschen so Ihren Besuch!
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 16,5 cm, Tiefe: 16,5 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 18 cm – Loch Durchmesser: 13,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 540 Lumen = 540 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,14 kg
Produktart:
Bodeneinbaustrahler außen
Weitere Suchbegriffe: LED, Boden-strahler, Boden-Spots, Einbau-lampen, Boden-Einbauleuchten, Einbau-Spots, Einbaustrahler, Terrassen-beleuchtung, Balkon-beleuchtung, Garten-Wegbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Weglampen, Außenbereich, für, außen, draußen, Outdoor, befahrbar, Einfahrt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 49,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,92*
€ 79,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,33*
€ 77,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,74*
€ 73,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,80*
€ 69,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,57*
€ 67,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,70*
€ 59,14
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7480-000
ab € 53,62*
Sonstiges
Konstsmide
7482-000
ab € 78,86*
Sonstiges
Konstsmide
7481-000
ab € 54,98*
Sonstiges
Konstsmide
7469-000
ab € 74,36*
Sonstiges
Konstsmide
7478-000
ab € 104,82*
Sonstiges
Konstsmide
7479-000
ab € 107,66*
Sonstiges
Konstsmide
7477-000
ab € 102,26*
Sonstiges
Konstsmide
7480LM000
ab € 60,82*
Sonstiges
Konstsmide
7478LM000
ab € 119,24*
Sonstiges
Konstsmide
7477LM000
ab € 116,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.