| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-830019 Herst.-Nr.: 830019 EAN/GTIN: 4052231300196 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Klemmleuchte ZIRBEL Schwarz - flexibler Klemmspot & Leselampe Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Wohnraumleuchten oder Leselampen sind, liegen Sie mit dieser LED Klemmleuchte aus dem Hause FHL easy genau richtig! Der flexibel einstellbare Klemmspot ist ein schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Sein klassisches Retro Design macht ihn garantiert zu einem angenehmen Blickfang. Die Oberfläche der Klemmlampe ZIRBEL besteht aus schwarzem und chromfarbenem Metall. Die Leuchte hat eine Ausladung von 8,5 cm und eine Höhe von bis zu 17,5 cm. Dank der praktischen Klemmvorrichtung lässt sie sich im Handumdrehen an Möbelstücken, Tischkanten oder Regalbrettern befestigen. Über das Kabel mit Stecker können Sie den Retro Strahler an jeder Steckdose in Betrieb nehmen. Ein Schnurschalter für Ein/Aus sorgt für eine komfortable Bedienung. So haben Sie jederzeit eine auf Ihre Wünsche abgestimmte Beleuchtung mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Ob als Schreibtischlampe und Leseleuchte zum Arbeiten und Lernen, als Nachttischlampe am Bett oder im Wohnraum als zusätzliche Lichtquelle an einem Regalboden oder sonstigem Möbelstück befestigt, diese vielseitige Spotleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Klemmlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet. Dieses hat eine Leistung von 4 Watt und 450 Lumen in Warmweiß und sorgt so für ein effektives Licht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 17,5 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 8,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 450 Lumen = 450 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,212 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleuchte, leselampe led, leselampe, klemmleuchte 3000k, Klemmleuchten, Klemmlampen, Klammerlampen, Klammerleuchten, Leselampen, Leseleuchten, Spotlampen, Spotleuchten, Spotstrahler, Leselicht, Bettleuchten, Bettlampen, Bürolampen, Büroleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Reflektor, Lichtstrahler, Möbelleuchten, Möbellampen, Couch, Sofa, Boxspringbetten, Kopfteil, Regalbrett, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, fürs, flexible, flexibel, verstellbare, schwarze, mit, zum, Lesen, Klemmen, Schnurschalter, und, Stromkabel, Stecker, Steckdose, Lampenschirm, innen, Metall, Retro, Designklassiker, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |