LED Klemmleuchte Ray schwarz Produktdetails: Steuerung durch Fernbedienung oder am Kopf Hohe Lichtqualität / Farbwiedergabe (> 90) Zuschaltbare Abschaltautomatik nach 60 Sek. oder 10 Min. Farbtempe...
Die LED-Klemmleuchte Nova mit 20 Watt Leuchtmittel und Dimmerfunktion verfügt über einen Arm mit Schwanenhals, dadurch ist Ihr Arbeitsplatz immer perfekt ausgeleuchtet. Sie lässst sich an jede Tisc...
LED Klemmleuchte VIPER 1 flammig Kunststoff Schwanenhalslampe in Silber/SchwarzDie 1 flammige Schreibtischlampe mit Federklammer ist eine puristische LED-Leuchte, die effektives Arbeiten gewährleis...
LED Klemmleuchte ZIRBEL Weiß - flexibler Klemmspot & Leselampe SchreibtischWenn Sie auf der Suche nach praktischen Wohnraumleuchten oder Leselampen sind, liegen Sie mit dieser LED Klemmleuchte aus ...
Die USB-betriebene E-Learning-LED-Lampe mit Hängekonstruktion beleuchtet einen asymmetrischen Lichtweg, der nur die gewünschte Arbeitsfläche erhellt. So werden Bildschirmreflexionen reduziert und d...
LED-Leuchte zum Anklippen an den Notebook-Bildschirm mit Transportbeutel. Asymmetrische Beleuchtung bringt Licht auf Tastatur und Arbeitsumfeld. Stromversorgung über USB-Anschluss (5V/1A). LED-Modu...
Aus Aluminium und Kunststoff. Mit Tischklemme. Helligkeit einstellbar. Mit 160 LEDs. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 700-750 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 30.00...
LED-Klemmleuchte mit breiter, biegsamer Metallklemme. Die Leuchte besitzt einen Touch-Sensor zum Ein- und Ausschalten, es kann zwischen 3 Farbmodi (Neutral-, Kalt- und Warmweiß) ausgewählt und stuf...
Das ist seit 65 Jahren der Grund für unsere Leidenschaft, mit „brillianten“ Leuchten Licht in das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu bringen. Mit dieser Mission legen wir auch ganz besondere...
Flexible Klemmleuchte Grau mit LED - Leselampe für Bett & SofaWenn Sie auf der Suche nach praktischen Wohnraumleuchten oder Leselampen sind, liegen Sie mit dieser Klemmleuchte im angesagten Retro S...
Anthony Klemmleuchte Praktisch und flexibel eignet sich die Klemmleuchte Anthony für vielerlei Einsatzbereiche. An Orten an denen kein Platz für einen konventionellen Leuchtenfuß ist zeigt sie ihre...
Renkforce RF-5846468 LED-Klemmleuchte 9 W Schwarz RENKFORCE LED KLEMMLEUCHTE Leistung= 9 W Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß Ein Klassiker am Schreibtisch Das einfache klare Design der Renkforce LED Kle...