| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-850245 Herst.-Nr.: 850245 EAN/GTIN: 4052231502453 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Outdoor Akku Tischlampe LESINA ohne Kabel - dimmbar & RGB - Höhe 30cm Sie suchen eine stilvolle und zugleich praktische Tischleuchte, die sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden kann? Dann haben wir genau das Richtige für Sie - die akkubetriebene LED Tischleuchte LESINA! Diese Tischleuchte ist ein echter Alleskönner. Dank der Schutzart IP 44 ist sie wetterfest und kann auf der Terrasse, dem Balkon oder beim Camping und Picknick verwendet werden. Und auch im Innenbereich macht die robuste Tischlampe mit ihrem anthrazitfarbenen Metallfuß und dem weißen Kunststoff Lampenschirm eine gute Figur, z.B. als Nachttischlampe oder Lampe auf der Fensterbank. Der Zugschalter für An/Aus sowie 2 stufiges Dimmen (100% - 20%) ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit der Leuchte komfortabel anzupassen. Und wenn Sie eine bunte Stimmung schaffen möchten, können Sie hierüber ebenfalls den RGB Farbwechsel einschalten oder Ihre Lieblingsfarbe wählen. Mit einem Durchmesser von 13 cm und einer Höhe von 30 cm ist die Tischlampe kompakt und leicht zu transportieren. Mit dem mitgelieferten USB Kabel kann sie problemlos aufgeladen werden, was etwa 4 Stunden dauert. Die Leuchtdauer beträgt ungefähr 4,5 Stunden, was für einen gemütlichen Abend im Freien oder drinnen vollkommen ausreicht. Also, worauf warten Sie noch? Holen Sie sich diese vielseitige und elegante Tischleuchte und genießen Sie die Freiheit, sie überall zu verwenden, wo Sie wollen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Anthrazit, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 30 cm, Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 170 Lumen = 170 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, multicolor (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 1800 mAh (3,7 V) fest verbaut | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 4 Stunden – Leuchtdauer: ca. 4,5 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - Zugschalter | Spannung: | 5 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,74 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Tischlampen, tischleuchten, Tischleuchter, Tischbeleuchtung, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenbereich, Außenlicht, LED, Outdoor, für, die, den, draußen, ohne, mit, zum, Kabellose, Stromanschluss, Stromkabel, Akku, aufladen, aufladbare, Anschluss, USB, RGB, Farbwechsel, dimmbare, Zugschalter, innen, Designklassiker, schöne, dekorative, moderne, Weiß, Fensterbank, Fensterbeleuchtung, Balkonbeleuchtung, Balkonlampen, Balkonleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Dachterrasse, Gartenbeleuchtung, beleuchten, wetterfeste, IP, 44, Camping, Sideboard, Kommoden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |