| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R52096142 Herst.-Nr.: R52096142 EAN/GTIN: 4017807467031 |
| |
|
| | |
| Akku LED Tischleuchte DOMINGO mit Touch Dimmer, per USB aufladbar, Höhe 35cm Bereichern Sie Ihre Terrasse oder Ihren Garten mit der modernen LED Terrassenleuchte mit weißem Lampenschirm und Gestänge in Anthrazit um ein weiteres Highlight. Akkuleuchte DOMINGO – minimalistisch und vielseitig einsetzbar. Das Design der coolen Außenleuchte sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Kombinieren Sie die Tischleuchte mit der Standleuchte der gleichen Serie als tolles Ensemble. Dank integriertem Akku besteht die Möglichkeit die Tischleuchte ganz ohne Stromanschluss überall da zu platzieren, wo Licht benötigt wird. Außerdem kann der Leuchtenschirm abgeschraubt und separat mitgenommen dekoriert oder aufgehängt werden. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen 4-fach Touch, wodurch eine stufenartige Regulierung der Helligkeit ermöglicht wird. Der Akku hat eine Leuchtdauer von ca. 7 Stunden und wird über einen USB-Anschluss geladen. Die 35cm hohe Leuchte ist in Anthrazit und Weiß gestaltet und lässt sich flexibel auch in Ihrem Wintergarten integrieren. Weitere Informationen: | | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff | Farbe: | Anthrazit - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 35 cm, Durchmesser: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 10,5 cm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 150 Lumen = 150 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | Batterie: | inkl. 1 x AA Alkaline Akku – 2000 mAh (3,7 V) austauschbar | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 3,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 7 Stunden (volle Batterie) | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Leuchten, Lampen, Außenleuchten, Außenlampen, Dekolampen, Dekoleuchten, Terrassenlampen, Gartenleuchten, Beleuchtung, Außenbereich, Garten, Terrasse, Dachterrasse, Balkon, Wintergarten, außen, aussen, draußen, Outdoor, Stecker, Stromanschluss, kabellose, Akku, USB, Dimmer, dimmbar, kleine, für, den, mit, ohne, zum, hängen, hängend |
| | |
| |