Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Tischlampe LESINA 30cm ohne Kabel - mit Fernbedienung dimmbar & RGB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solar Tischlampe LESINA 30cm ohne Kabel - mit Fernbedienung dimmbar & RGB
Solar Tischlampe LESINA 30cm ohne Kabel - mit Fernbedienung dimmbar & RGB
Solar Tischlampe LESINA 30cm ohne Kabel - mit Fernbedienung dimmbar & RGB
Solar Tischlampe LESINA 30cm ohne Kabel - mit Fernbedienung dimmbar & RGB
Solar Tischlampe LESINA 30cm ohne Kabel - mit Fernbedienung dimmbar & RGB
Solar Tischlampe LESINA 30cm ohne Kabel - mit Fernbedienung dimmbar & RGB
Solar Tischlampe LESINA 30cm ohne Kabel - mit Fernbedienung dimmbar & RGB
Artikel-Nr.:
     1609-850325
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     850325
EAN/GTIN:
     4052231503252
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

Solar Tischlampe LESINA 30cm ohne Kabel - mit Fernbedienung dimmbar & RGB

Wer sagt, dass Gartenpartys immer im Dunkeln enden müssen? Mit dieser mobilen Solar LED Outdoor Tischleuchte können Sie endlich auch draußen feiern, bis die Sonne wieder aufgeht!

Die Solar Tischleuchte LESINA hat es wirklich in sich: Dank des integrierten Akkus können Sie die 30 cm große Tischlampe überall aufstellen, ohne sich Gedanken über ein Kabel machen zu müssen.

Egal, ob Sie gemütlich auf der Terrasse oder dem Balkon sitzen möchten, ob Sie eine schöne Stimmungbeleuchtung für die nächste Gartenparty suchen, ob Sie campen gehen oder ob Sie im Haus einfach nur entspannen möchten. Drinnen oder Draußen - dank Schutzart IP 44 ist die Tischleuchte robust genug, um allen Witterungsbedingungen standzuhalten.

Mit dem Taster an der Unterseite der Leuchte oder aber mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Helligkeit der Leuchte je nach Stimmung in 3 Stufen von voller Power bis gemütlich gedimmt anpassen.

Doch damit nicht genug! Mit dem 7-stufigen RGB Farbwechsel sorgen Sie zusätzlich für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ob knalliges Rot, beruhigendes Blau oder fröhliches Grün - je nach Anlass haben Sie die volle Kontrolle über die Farben.

Und wenn die Party mal etwas länger dauert, kein Problem! Die Solar Tischlampe hat eine Leuchtdauer von ca. 10 Stunden und kann auch über den integrierten USB Anschluss mit dem mitgelieferten Ladekabel jederzeit wieder aufgeladen werden (Ladezeit ca. 2,5 Stunden).
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Anthrazit, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 40 Lumen = 40 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, multicolor (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter, Fernbedienung
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 2,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 10 Stunden (volle Batterie)
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,77 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Solarlampen, Solarlichter, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Tischleuchter, Tischbeleuchtung, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenbereich, Außenlicht, LED, Outdoor, für, die, den, draußen, ohne, mit, zum, Kabellose, Stromanschluss, Stromkabel, Akku, aufladen, aufladbare, Anschluss, USB, RGB, Farbwechsel, Farbwechsler, dimmbare, Fernbedienung, Schalter, innenbereich, schöne, dekorative, moderne, coole, kleine, Kunststoff, Weiß, Fensterbank, Fensterbeleuchtung, Balkonbeleuchtung, Balkonlampen, Balkonleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Dachterrasse, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartengestaltung, Gartenlichter, Partylicht, Partybeleuchtung, Stimmungslicht, Stimmungsleuchten, Stimmungslampen, beleuchten, wetterfest, Camping, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Nachtlicht, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Wohnraumleuchten, Galeriebeleuchtung, Sideboard, Kommoden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,26*
€ 64,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,54*
€ 62,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,53*
€ 58,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,11*
€ 57,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,33*
€ 55,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,69*
€ 47,23
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
850144
ab € 44,51*
Ähnlich
FHL easy
850207
ab € 43,10*
Ähnlich
FHL easy
850324
ab € 31,70*
Ähnlich
Globo
33897
ab € 87,02*
Ähnlich
FHL easy
860043
ab € 42,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.