Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET kabellose Akku Tischlampen Schwarz 38cm mit USB Kabel & Sensor Dimmer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET kabellose Akku Tischlampen Schwarz 38cm mit USB Kabel & Sensor Dimmer
2er SET kabellose Akku Tischlampen Schwarz 38cm mit USB Kabel & Sensor Dimmer
2er SET kabellose Akku Tischlampen Schwarz 38cm mit USB Kabel & Sensor Dimmer
2er SET kabellose Akku Tischlampen Schwarz 38cm mit USB Kabel & Sensor Dimmer
2er SET kabellose Akku Tischlampen Schwarz 38cm mit USB Kabel & Sensor Dimmer
2er SET kabellose Akku Tischlampen Schwarz 38cm mit USB Kabel & Sensor Dimmer
2er SET kabellose Akku Tischlampen Schwarz 38cm mit USB Kabel & Sensor Dimmer
Artikel-Nr.:
     1609-850S210
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     850S210
EAN/GTIN:
     4262382969290
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer schwarz
dimmer

2er SET kabellose Akku Tischlampen Schwarz 38cm mit USB Kabel & Sensor Dimmer

Entdecken Sie die perfekte Kombination aus klassischem Design und Funktionalität mit diesen kabellosen Tischleuchten für den Innenbereich.

Egal, ob Sie die Tischleuchten als stilvolle Flurlampen verwenden, sie auf der Fensterbank platzieren oder Ihrem Wohnzimmer eine behagliche Atmosphäre verleihen möchten – sie sind stets zur Stelle, um den Raum mit einem gemütlichen Licht zu erhellen, ohne dass Sie sich Gedanken über Kabel oder Steckdosen machen müssen. Selbst ein eventueller Stromausfall kann diesen Tischleuchten nichts anhaben!

Ob gedämpftes Licht für eine romantische Atmosphäre oder helleres Licht – dank des integrierten Sensor Dimmers haben Sie die Kontrolle über die Lichtintensität, um die gewünschte Stimmung zu schaffen. Eine Handbewegung genügt, um die Helligkeit stufenlos anzupassen.

Die jeweils 38 cm hohen, schwarzen Tischleuchten aus Metall sind mit einem leistungsstarken Akku ausgestattet und haben eine Leuchtdauer von bis zu 10 Stunden. Mit den mitgelieferten USB Kabeln können Sie sie innerhalb von ca. 6 Stunden wieder komplett aufladen.

Das in jeder Leuchte fest verbaute LED Modul mit 2,5 Watt und 270 Lumen Warmweiß erzeugt nicht nur eine angenehme Beleuchtung, sondern ist auch äußerst energieeffizient.

Setzen Sie neue Akzente in Ihrem Zuhause mit diesem 2er SET mobiler Tischleuchten! Mal hier, mal dort – 1000 Orte, 1 Moment!
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 170 Lumen = 170 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Gestensteuerung
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 2000 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 6 Stunden – Leuchtdauer: ca. 10 Stunden (volle Batterie)
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,82 kg
Weitere Suchbegriffe: Nacht-tischlampe, Nacht-tischleuchten, Tischbeleuchtung, LED, für, die, ohne, mit, zum, kabellos-e, Stromanschluss, Strom-kabel, Akku, aufladen, aufladbar-e, USB, dimmbar-e, innen, Fensterbank, Flur-lampen, Flurleuchte-n, Flur-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 82,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,35*
€ 125,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,26*
€ 124,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,74*
€ 118,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,06*
€ 115,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,53*
€ 98,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S336
ab € 126,32*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R52176S102
ab € 49,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.