| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-850S213 Herst.-Nr.: 850S213 EAN/GTIN: 4262382969306 |
| |
|
| | |
| 2er SET kleine Outdoor Akku Tischlampen 26cm ohne Kabel - dimmbar & RGB Einfache Beleuchtung war gestern! Auf der nächsten Grillparty, einem gemütlichen Zusammensein auf der Terrasse oder einfach nur zum Verweilen im Freien ist dieses 2er SET Tischleuchten unverzichtbar. Mit einer Höhe von jeweils 26cm und einem Durchmesser von 16cm sind sie unaufdringlich, gleichzeitig sehr präsent und dank der Schutzklasse IP 44 hervorragend für den Außenbereich geeignet. Die beiden Outdoor Tischleuchten sind akkubetrieben, so dass Sie sie überall unabhängig von einer Steckdose aufstellen können. Mit einer Leuchtdauer von jeweils etwa 4,5 Stunden erhellen sie zuverlässig die dunklen Abendstunden. Dank des integrierten USB Anschlusses und der mitgelieferten USB Kabel ist ein leichtes Aufladen gewährleistet. Die kleinen Tischlampen sind echter Allrounder: Mit dem integrierten Sensor Dimmer lassen sie sich stufenlos dimmen. Je nachdem, ob es gerade anfängt zu dämmern oder bereits vollkommen dunkel ist, können Sie die Outdoor Leuchten nach Ihrem persönlichen Bedarf einstellen. Für mehr Farbe im Leben sorgt zusätzlich die eingebaute RGBW Farbtechnologie. Hiermit lassen sich verschiedene Farben einstellen und die Tischleuchten wahlweise in weißem, gelbem, rotem oder blauem Licht erstrahlen. Insbesondere auf Partys ist dieses Feature Gold wert, um die passende Stimmung zu erzeugen. Weitere Informationen: | | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 26 cm, Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 210 Lumen = 210 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, multicolor (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Gestensteuerung | Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 2000 mAh (3,7 V) fest verbaut | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 3,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 4,5 Stunden (volle Batterie) | Spannung: | 5 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,61 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeltlampe, campinglampen, tischlampen, tischleuchten, Tischleuchter, Tischbeleuchtung, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenbereich, Außenlicht, LED, Outdoor, für, die, den, draußen, ohne, mit, zum, Kabellose, Stromanschluss, Stromkabel, Akku, aufladen, aufladbare, Anschluss, USB, RGB, Farbwechsel, dimmbare, Touchdimmer, touche, Funktion, Sensor, innen, schöne, dekorative, moderne, coole, kleine, Weiße, Fensterbank, Balkonbeleuchtung, Balkonlampen, Balkonleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Dachterrasse, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartengestaltung, Gartenlichter, beleuchten, wetterfest, IP, 44, Schutzklasse, Camping, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Sideboard, Kommoden |
| | |
| |