Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET kleine Outdoor Akku Tischlampen 28cm ohne Kabel mit RGB Farbwechsel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET kleine Outdoor Akku Tischlampen 28cm ohne Kabel mit RGB Farbwechsel
2er SET kleine Outdoor Akku Tischlampen 28cm ohne Kabel mit RGB Farbwechsel
2er SET kleine Outdoor Akku Tischlampen 28cm ohne Kabel mit RGB Farbwechsel
2er SET kleine Outdoor Akku Tischlampen 28cm ohne Kabel mit RGB Farbwechsel
2er SET kleine Outdoor Akku Tischlampen 28cm ohne Kabel mit RGB Farbwechsel
Artikel-Nr.:
     1609-850S246
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     850S246
EAN/GTIN:
     4262382969221
Suchbegriffe:
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Campinglampen

2er SET kleine Outdoor Akku Tischlampen 28cm ohne Kabel mit RGB Farbwechsel

Diese Outdoor Tischlampen sind ein Garant für die richtige Lichtstimmung!

Mit ihren besonderen Features werden sie zum unverzichtbaren Accessoire auf der nächsten Grillparty oder bei gemütlichen Abenden auf der Terrasse und dem Balkon.

Das 2er SET Tischleuchten aus unempfindlichem, weißem Kunststoff und anthrazitfarbenem Metall hat einen Durchmesser von jeweils 12 cm und eine Höhe von 28 cm. Da die Tischlampen keinen Strom benötigen, können sie überall frei platziert werden, ohne dass Sie auf Steckdosen in der Umgebung achten müssen! Dank Schutzart IP44 sind die Tischlampen dabei selbst an ungeschützten Stellen im Außenbereich unempfindlich gegen Spritzwasser, z.B. durch Regen.

Über den praktischen Zugschalter können Sie die Außentischleuchten ein-/ausschalten, in 2 Stufen (100% - 20%) dimmen sowie - durch gezogen halten des Zugschalters - zusätzlich stufenlos eine individuelle RGB Farbe einstellen.

Die kabellosen Outdoor Lampen haben eine Leuchtdauer von jeweils ca. 4,5 Stunden und verfügen über einen Akku, der mit dem mitgelieferten USB Ladekabel geladen werden kann. Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden.

Alles in allem sind diese Außenleuchten überall flexibel einsetzbar: Sei es als gemütliche Tischleuchten auf Balkon und Terrasse, als schöne Dekoleuchten im Garten oder auf Partys im Freien.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Weiß - Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 28 cm, Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 170 Lumen = 170 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, multicolor (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 4 Stunden – Leuchtdauer: ca. 4,5 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Zeltlampe, camping lampe, tischlampe, Tischleuchte-n, LED, für, mit, draußen, Outdoor, ohne, kabel-los, Strom-aschluss, Akku, USB, aufladbar-e, RGB, Farbwechsler, dimmbar-e, Fensterbank, innen, Balkonleuchte-n, Terrassenlampe-n, IP, 44, Schutzklasse, außen-leuchte, außen.lampe, kleine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,89*
€ 95,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,34*
€ 94,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,06*
€ 90,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,70*
€ 87,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,53*
€ 73,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
8501S46
ab € 58,84*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S245
ab € 75,41*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S184
ab € 107,36*
Ähnlich
FHL easy
8501S35
ab € 61,55*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R57051S101
ab € 41,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.