Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET kabellose Tischlampen Schwarz / Rauchglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET kabellose Tischlampen Schwarz / Rauchglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm
2er SET kabellose Tischlampen Schwarz / Rauchglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm
2er SET kabellose Tischlampen Schwarz / Rauchglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm
2er SET kabellose Tischlampen Schwarz / Rauchglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm
2er SET kabellose Tischlampen Schwarz / Rauchglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm
2er SET kabellose Tischlampen Schwarz / Rauchglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm
2er SET kabellose Tischlampen Schwarz / Rauchglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm
2er SET kabellose Tischlampen Schwarz / Rauchglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm
2er SET kabellose Tischlampen Schwarz / Rauchglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm
2er SET kabellose Tischlampen Schwarz / Rauchglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm
2er SET kabellose Tischlampen Schwarz / Rauchglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-850S290
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     850S290
EAN/GTIN:
     4262442790222
Suchbegriffe:
Nacht-tischlampen
Nacht-tischleuchte
LED
innen

2er SET kabellose Tischlampen Schwarz / Rauchglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm

Diese beiden Tischleuchten können Sie aufstellen, wo immer Sie möchten! Sie sind nämlich kabellos und somit unabhängig von Steckdosen in ihrer Nähe.

Betrieben werden sie mit einem Akku, der eine Leuchtdauer von ca. 7 Stunden garantiert und mit dem mitgelieferten USB Kabel einfach wieder aufgeladen werden kann.

Und auch sonst haben es die zwei Tischleuchten echt in sich! Über einen Sensorschalter am Leuchtenfuß lassen sich die Tischlichter mit einer einfachen Berührung nicht nur ein/ausschalten und stufenlos dimmen, sondern sind darüber hinaus auch in der Lichtfarbe in 3 Stufen von gemütlichem Warmweiß bis strahlendem Tageslichtweiß einstellbar. Dabei sorgt das in jeder Leuchte fest verbaute, 2 Watt LED Modul für eine gute Lichtausbeute.

Mit ihrem schwarzen Leuchtenfuß und dem Lampenschirm aus Rauchglas sind die jeweils 34,5cm hohen Tischlampen auch optisch ein schöner Blickfang.

Ob als moderne Wohnzimmerlampen, als ausgefallene Nachttischlampen, als klassische Lampen auf der Fensterbank oder auch zur angenehmen Flurbeleuchtung, dank ihres attraktiven Designs und ihrer Vielseitigkeit machen diese Tischleuchten einfach überall eine gute Figur.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 34,5 cm, Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 240 Lumen = 240 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer, Tasterknopf
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V)
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 9 Stunden – Leuchtdauer: ca. 7 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,977 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 134,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,78*
€ 198,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 165,98*
€ 197,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 157,95*
€ 187,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,28*
€ 181,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 134,17*
€ 159,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S334
ab € 99,82*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S210
ab € 82,70*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S343
ab € 99,75*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R52306S132
ab € 48,55*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R52176S102
ab € 49,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.