Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET 2-flammige Wandstrahler mit Schalter, Metall Weiß, Breite 28cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET 2-flammige Wandstrahler mit Schalter, Metall Weiß, Breite 28cm
2er SET 2-flammige Wandstrahler mit Schalter, Metall Weiß, Breite 28cm
2er SET 2-flammige Wandstrahler mit Schalter, Metall Weiß, Breite 28cm
2er SET 2-flammige Wandstrahler mit Schalter, Metall Weiß, Breite 28cm
2er SET 2-flammige Wandstrahler mit Schalter, Metall Weiß, Breite 28cm
2er SET 2-flammige Wandstrahler mit Schalter, Metall Weiß, Breite 28cm
Artikel-Nr.:
     1609-873170S231
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     873170S231
EAN/GTIN:
     4260618142394
Suchbegriffe:
wand-strahler
led
wand-leuchte
wand-lampe

2er SET 2-flammige Wandstrahler mit Schalter, Metall Weiß, Breite 28cm

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Deckenleuchten und Wandleuchten sind, liegen Sie mit diesem 2er Set 2 flammiger LED Strahler genau richtig!

Die Wandspots bestechen durch ihre zeitlose Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. Sie sind schicke Design Wandleuchten, die als zeitgemäße, 2-flammige Wandstrahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum machen.

Das klassische Design und die vielseitige Farbe Weiß matt, der 28,5 x 9,5 cm großen Wandlampe sorgen für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem effektreichen Licht. Besonders im eingeschalteten Zustand entfalten die Lampe ihre gesamte Schönheit. Die Schirme des Wandspots sind aus Weiß mattem Metall, auf deren Innenseite die LED-Module hinter weißem Acrylglas angebracht sind. Diese erzeugen so ein einzigartiges Licht-Design und sorgen für eine zauberhafte Lichtstimmung.

Durch ein eingebautes Gelenk lassen sich die zwei Spots in verschiedenen Winkeln zueinander ausrichten und drehen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können. Über den eingebauten Schalter lässt sich die Lampe bequem ein-und ausschalten.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen oder Deckenleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser vielseitige Strahler wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Jeder Wandstrahler ist mit zwei fest verbauten SMD-LED Modulen mit je 6,5 Watt und 650 Lumen in warm weiß ausgestattet.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 9,5 cm, Breite: 28,5 cm, Tiefe: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 6,5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 650 Lumen = 1300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 69,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,04*
€ 105,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,12*
€ 104,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,06*
€ 101,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,19*
€ 97,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,03*
€ 82,15
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R82122131
ab € 18,00*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R82152S131
ab € 41,59*
Ähnlich
TRIO Leuchten
652910231
ab € 46,62*
Ähnlich
meineWunschleuchte
8024LM201
ab € 29,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.