|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-901.182020.689 Herst.-Nr.: 901.182020.689 EAN/GTIN: 4260581493875 |
| |
|
|  |  |
 | Pizza-Pfanne Ø 14cm, Zubehör für Digitale Heißluftfritteusen 3,5Ltr. 182020/21 Mit der Pizza Pfanne als Zubehör für die Heißluftfritteuse können Sie kleine Pizzen oder herzhafte Flammkuchen zubereiten. Erweitern Sie Ihre Fritteuse zu einem kleinen Heißluft-Ofen und backen Sie tolle, kleine Gerichte. Diese kleine Pizzapfanne ist ideal für die Zubereitung von kleinen Snacks, wie Mini-Pizza oder leckeren Flammkuchen, etc. Der Pfannen-Einsatz für die Heißluft-Fritteuse von Princess hat einen Innendurchmesser von ca. 14 cm (Außendurchmesser ca.16cm) und eine Höhe von ca. 3cm. Das Pizza Pfännchen ist hitzebeständig und antihaftbeschichtet. Vorteile einer Heißluftfritteuse: Bei diesen Geräten wird fast vollständig auf Öl bzw. Fett verzichtet. Statt dessen wird das Frittiergut durch einen heißen, ständig rotierenden Luftstrom erhitzt. Da der Luftstrom fast augenblicklich mit der gewünschten Temperatur startet, ist ein Vorheizen nicht notwendig. Außerdem zieht der Luftstrom direkt am Gargut vorbei, dadurch sind Ihre Speisen gleichmäßiger und schneller gegart. So spart man nicht nur an Fett, sondern auch an Energie und die Geruchsbildung ist minimal. Auch zu finden unter: Heissluftfriteuse, Fritteuse ohne Fett, Friteuse, Heißluft Friteuse, Dampf Friteuse Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | Höhe: 3 cm, Breite: 14 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft, antihaftbeschichtete pfanne, Pizza, Form, Fritteuse, Friteuse, Fritöse, Frittöse, Heißluftfritteusen, Heißluftfriteuse, Heißluft, Umluft, Luft, Dampf, Pommes, Crispy, knusprige, mit, ohne, wenig, Fett, Öl, fettfreie, fettarme, frittieren, kochen, große, Digitale, Gastro, Fryer, Princess |
|  |  |
| |