Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Fritteuse
>
Heißluftfritteuse
>
Artikel
Princess 182021 Aerofreidora Digital XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-89197495
Hersteller:
Princess
Herst.-Nr.:
01.182021.01.001
EAN/GTIN:
8713016048257
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
princess friteuse
Mit dem Princess Aerofryer XL 182021 können Sie gesunde Rezepte für die ganze Familie frittieren, braten, backen, grillen, kochen und rösten. Mit einem Fassungsvermögen von 3,2 Litern können bis zu 5 Portionen knusprige und köstliche Pommes Frites in einem Durchgang zubereitet werden. Durch das digitale Display und die 7 vorprogrammierten Einstellungen gelingt die Zubereitung im Aerofryer schnell und macht einfach Spaß. Nie war es so einfach, ein gesundes Essen zu zaubern, dass die gesamte Familie mag.
Die neueste Technik im Sachen Heißluftfrittieren
Durch die einzigartige Kombination aus warmer zirkulierender Luft und der bequem einstellbaren Temperatur ist die Zubereitung mit dem Princess Digital Aerofryer XL gesund und fettarm. Die Zubereitung durch schnell zirkulierende Heißluft sorgt dafür, dass Sie für ein perfektes und knuspriges Ergebnis kein Fett benötigen. Fettfrei bedeutet außerdem keinerlei Unordnung, sodass Sie das Gerät für den alltäglichen Gebrauch in der Küche lassen können.
Einfache Bedienung
Mit dem abnehmbaren Korb und dem stets kühlen Griff ist das Servieren der Zutaten einfach und sicher. Der abnehmbare Korb und die antihaftbeschichtete Schublade des Princess Digital Aerofryer XL sind spülmaschinenfest, sodass der Aerofryer im Handumdrehen gereinigt ist. Mit seinen Anti-Rutsch-Füßen steht der Aerofryer auf fast jeder Fläche fest und kann weder kippen noch verrutschen. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme ist der Überhitzungsschutz, der dafür sorgt, dass der Aerofryer nicht zu heiß wird. Für schmackhafte und gesunde Gerichte wird die Princess-Heißluftfritteuse rasch zu ihrem neuen Lieblingsküchengerät.
Mit sieben vorprogrammierten Einstellungen vielseitig und einfach
Der Princess Digital Aerofryer XL kann auch grillen, rösten und Ihre Lieblingsgerichte backen. Wenn Sie die perfekte Temperatur und Garzeit nicht kennen, bietet der Princess Aerofryer sieben vorprogrammierte Einstellungen, die Sie mit einem Tasten für Pommes Frites, Fleisch, Fisch, Krabben, Hähnchen, Steak und Kuchen auswählen können. Wenn Sie lieber Ihre eigenen Temperaturen und Garzeiten verwenden möchten, können Sie diese am bedienungsfreundlichen Digitaldisplay mit integriertem Timer bequem einstellen. So können Sie Fleischbällchen, Brötchen und Quiche zubereiten.
Heißluft statt Öl
Sie benötigen nur ganz wenig oder gar kein Öl, da für die Zubereitung der Pommes Frites, für das Fleisch, den Fisch und das Gemüse heiße Luft zum Zirkulieren gebracht wird. Bei frischen Kartoffeln empfiehlt es sich, einen Esslöffel Öl zuzugeben, damit die Kartoffeln etwas knuspriger werden. Das Gerät kann Gerichte sogar aufwärmen, ohne dass diese wie bei einer Mikrowelle austrocknen.
Lieferumfang:
Princess Aerofryer XL, Grillrost, Bedienungsanleitun
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4256 g
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
5042 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
3.2 l
Friteusenkapazität
0.8 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
7
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Anzahl der Personen
5 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
333 mm
Höhe des Versandkartons
392 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016048264
Lieferumfang
Grillrost
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Anzeigelicht
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Energie
Leistung
1400 W
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Kabellänge
1 m
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Fritteusen
Weitere Suchbegriffe:
friteuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess 182011 Zubehörsatz 3.2 L Aerofryer
Princess
01.182011.01.001
ab € 15,97*
Zubehör
Princess 182611 Fritteuse und Fondue Mini
Princess
01.182611.01.001
ab € 32,34*
Zubehör
Princess 182626 Famillien Fritteuse Kastell
Princess
01.182626.01.050
ab € 37,17*
Zubehör
Princess 183001 Fritteuse Superior
Princess
01.183001.01.050
ab € 55,71*
Zubehör
Princess 183028 Doppelfritteuse
Princess
01.183028.01.001
ab € 76,42*
Zubehör
Princess 183123 Doppelfritteuse
Princess
01.183123.01.001
ab € 102,20*
Zubehör
Kuchen Form Ø16,5cm, Zubehör für Digitale Heißluftfritteusen 3,5Ltr. 182020/21
Princess
901.182020.690
ab € 11,27*
Zubehör
Pizza-Pfanne Ø 14cm, Zubehör für Digitale Heißluftfritteusen 3,5Ltr. 182020/21
Princess
901.182020.689
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen