| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-9120-S6-GO Herst.-Nr.: 9120-S6-GO EAN/GTIN: 4250294317193 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pendelleuchte NEPTUN 6 flammig Messing & Amberglas, bis 200cm lang Modern, zeitlos und immer im Trend! Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die große Balken Pendelleuchte liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Ihre kleinen Rauchglas Kugelgläser machen die Leuchte zu einem echten Hingucker. Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Messing & 6 mundgeblasenen Rauchglas Kugeln in Amber. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden. Die 6 flammige Retro Leuchte ist 144cm breit, hat eine Abhängung von 200cm und eignet sich perfekt für hohe Räume, und um den Esstisch oder das Wohnzimmer optimal auszuleuchten. Richtig in Szene gesetzt wird die Pendellampe eine geschmackvolle Ergänzung für nahezu jedes Interieur. So attraktiv wie das Erscheinungsbild der Design Leuchte so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekoratives Licht über Ihrem Esstisch im Esszimmer oder Ihrem Tisch im Wohnzimmer, als hübscher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Retro Lampe in Hotels, Bars oder Restaurants über dem Tresen, sorgt das elegante Design dieser mehrflammigen Leuchte für einen Blickfang der besonderen Art. Die Leuchte ist mit 6 G9 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 28 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung von dimmbarem Leuchtmittel ist die Kugellampe über Ihre Hausinstallation dimmbar. So können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Messing | Abmessungen: | Höhe: 200 cm, Breite: 144 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (6 x G9 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Lampen, Leuchten, Bubble, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Pendel, Balken, Balkenpendel, Balkenpendelleuchen, Kugellampen, Kugelleuchte, für, fürs, mit, aus, über, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Designer, Retro, ausgefallene, außergewöhnliche, minimalistische, moderne, stylishe, Esstisch, Esszimmer, Schwarz, Rauchglas, mehrflammig, dimmbar, 5, Flammig, fünf, hohe, Räume, große, breite |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |