Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Spirituosen-Gläser
>
Schnapsglas
>
Artikel
4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Antikoptik
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-93344S-MS
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
93344S-MS
EAN/GTIN:
4260688159346
Suchbegriffe:
Likörglas
Likörkelch
Schnapsbecher
Schnapsglas
4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Antikoptik
Ausgefallenes Schnaps Pinnchen 4-er Set aus Edelstahl in Antikoptik.
Genießen Sie Schnaps oder Likör aus diesen ausgefallenen Schnapsbechern aus Metall in Antikoptik.
Die gebürstete Materialoberfläche in Antikoptik sorgt für das rustikale und zeitlose Erscheinungsbild dieses Schnapsbecher Sets.
Schnapsgenuss mal anders: Pinnchen aus Metall sorgen für ein besonderes Trinkvergnügen und sind auch optisch ein echter Hingucker.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl in Gastro-Qualität passen diese Stamper in Küche, Bar oder den Garten.
Auch als originelle Geschenkidee machen diese coolen Schnapsbecher eine gute Figur.
Set bestehend aus:
4x Schnapsbecher Material Edelstahl, Antikoptik
Ø 4,5cm - Höhe 4,5cm - 50ml
*nicht Spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen:
Anzahl & Größe:
Anzahl: 4 - Füllmenge: 50 ml
Abmessung:
Ø 4,5cm - Höhe 4,5 cm
Material:
Edelstahl
Eigenschaften:
bruchsicher & formbeständig
Neutral:
geruchs-& geschmacksneutral
Beschaffenheit:
beschichtet
Pflege:
Handwäsche
WICHTIG:
nicht Spülmaschinengeeignet!
... >
Haushalt
>
Becher
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stamper
,
Stamperl
,
schnapsbecher 5cl
,
schnapsbecher
,
Schnaps-becher
,
Schnappsbecher
,
Edelstahl
,
Metall
,
Stamperle
,
Schnaps-Pinnchen
,
Schnaps-gläser
,
Shot-Gläser
,
Schnaps-glas
,
coole
,
ausgefallene
,
schöne
,
Pinneken
,
Kupfer-becher
,
Shotbecher
,
Geschenk-set
,
Geschenk-idee
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,31*
€ 26,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,13*
€ 23,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Kupfer antik
Assheuer + Pott
93342S-MS
ab € 15,99*
Sonstiges
4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Kupfer glänzend
Assheuer + Pott
93343S-MS
ab € 15,99*
Sonstiges
Ananas Cocktailbecher 500ml in Kupfer mit Deckel und Metall Strohhalm
Assheuer + Pott
93334S-PA
ab € 19,15*
Sonstiges
Ananas Cocktailglas 350ml mit Edelstahl Deckel in silber und Metall Strohhalm
Assheuer + Pott
93375S-PA
ab € 16,00*
Sonstiges
Ausgefallenes Bierkrug Set, 2x Humpen 0,5 Liter aus Edelstahl in Antikoptik
Assheuer + Pott
93365S-BM
ab € 24,10*
Sonstiges
Ausgefallenes Bierkrug Set, 2x Humpen 0,5 Liter aus Edelstahl in Kupfer antik
Assheuer + Pott
93364S-BM
ab € 23,87*
Sonstiges
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Edelstahl antik inkl. Strohhalme
Assheuer + Pott
93346S-MM
ab € 19,95*
Sonstiges
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Kupfer antik inkl. Strohhalme
Assheuer + Pott
93323S-MM
ab € 20,80*
Sonstiges
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Kupfer glänzend inkl. Strohhalme
Assheuer + Pott
93311S-MM
ab € 20,75*
Sonstiges
Cocktail-Set MOSCOW MULE Getränkekühler und 2x Becher, Kupfer antik
Assheuer + Pott
93330S-MM
ab € 64,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen