Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Trinkhalm
>
Glastrinkhalme
>
Artikel
Ananas Cocktailglas 350ml mit Edelstahl Deckel in silber und Metall Strohhalm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-93375S-PA
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
93375S-PA
EAN/GTIN:
4260688159377
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
Ananas Cocktailglas 350ml mit Edelstahl Deckel in silber und Metall Strohhalm
Ausgefallenes Cocktailglas in Ananasform mit Edelstahldeckel und Strohhalm.
Genießen Sie Ihre Cocktails aus diesem ausgefallenen Cocktailglas in Ananasform.
Dieses Cocktailglas in hochwertiger Gastro-Qualität ist optisch ein Hingucker und sorgt für ein echtes Barfeeling.
Der abnehmbare Deckel aus Edelstahl in silber mit Strohhalmausparung fungiert als Halter für das Cocktailglas und sorgt so für einen tollen Effekt.
Komplettiert wird das Set durch einen Edelstahl Trinkhalm in der Farbe Edelstahl antik der mit einer passenden Reinigungsbürste geliefert wird.
Unbenutzt ist das Glas in jeder Vitrine ein tolles Deko-Element und macht auch als ausgefallene Geschenkidee eine gute Figur.
Set bestehend aus:
1x Cocktailglas Ananas- Material Korpus Glas / Deckel Edelstahl silber
Ø 8,5cm ; Höhe 17,5cm - Füllmenge 350ml
1x Trinkhalm Material Edelstahl
Ø 0,8cm; Länge 15cm
1x Reinigungsbürste für Trinkhalme Ø 0,8cm; Länge 15cm
*Set ist nicht spülmaschinengeeignet!
Weitere Informationen:
Anzahl & Größe:
Anzahl: 1 - Füllmenge: 350 ml
Abmessung:
Ø 8,5cm ; Höhe 17,5cm
Material:
Edelstahl & Glas
Eigenschaften:
formbeständig
Neutral:
geruchs-& geschmacksneutral
Einsatz:
Küche, Bar & Garten
Pflege:
Handwäsche
WICHTIG:
nicht Spülmaschinengeeignet!
... >
Haushalt
>
Becher
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hurricaneglas
,
Martini-Schale
,
Cocktail-Schale
,
Cocktailschale
,
Margarita Glas
,
Martini-Glas
,
Martini-Kelch
,
Martiniglas
,
Martinikelch
,
Martinischale
,
Glas-Strohhalme
,
Glas-Trinkhalme
,
Glastrinkhalme
,
aperitifglas
,
Cocktail-gläser
,
Cocktail-glas
,
Cocktail-becher
,
mit
,
Deckel
,
Ananas-glas
,
für
,
Strohhalm-e
,
Trinkhalm-e
,
Edelstahl
,
Metall
,
wiederverwendbare
,
Geschenk-set
,
Geschenk-idee
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,52*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,20*
€ 25,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,12*
€ 23,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Kupfer antik
Assheuer + Pott
93342S-MS
€ 22,28*
Sonstiges
4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Kupfer glänzend
Assheuer + Pott
93343S-MS
€ 22,31*
Sonstiges
Ananas Cocktailbecher 500ml Goldfarbig mit Deckel und Metall Strohhalm
Assheuer + Pott
93335S-PA
€ 26,49*
Sonstiges
Ananas Cocktailbecher 500ml in Kupfer mit Deckel und Metall Strohhalm
Assheuer + Pott
93334S-PA
€ 26,78*
Sonstiges
Ausgefallenes Bierkrug Set, 2x Humpen 0,5 Liter aus Edelstahl in Antikoptik
Assheuer + Pott
93365S-BM
€ 33,12*
Sonstiges
Ausgefallenes Bierkrug Set, 2x Humpen 0,5 Liter aus Edelstahl in Kupfer antik
Assheuer + Pott
93364S-BM
€ 33,18*
Sonstiges
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Edelstahl antik inkl. Strohhalme
Assheuer + Pott
93346S-MM
€ 27,90*
Sonstiges
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Kupfer antik inkl. Strohhalme
Assheuer + Pott
93323S-MM
€ 29,01*
Sonstiges
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Kupfer glänzend inkl. Strohhalme
Assheuer + Pott
93311S-MM
€ 28,97*
Sonstiges
Cocktail-Set MOSCOW MULE Getränkekühler und 2x Becher, Kupfer antik
Assheuer + Pott
93330S-MM
€ 83,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.