Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Mixgetränke-Gläser
>
Cocktailglas
>
Cocktailbecher
>
Artikel
Ananas Cocktailbecher 500ml Goldfarbig mit Deckel und Metall Strohhalm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-93335S-PA
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
93335S-PA
EAN/GTIN:
4260688159391
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher
Ananas Cocktailbecher 500ml Goldfarbig mit Deckel und Metall Strohhalm
Ausgefallener Cocktailbecher in Ananasform aus Edelstahl Goldfarbig mit Deckel und Strohhalm.
Genießen Sie Ihre Cocktails aus diesem ausgefallenen Cocktailbecher in Ananasform.
Dieser Cocktailbecher in hochwertiger Gastro-Qualität ist optisch ein Hingucker und sorgt für ein echtes Barfeeling.
Der abnehmbare Deckel mit Strohhalmausparung fungiert als Halter für das Cocktailglas und sorgt so für einen tollen Effekt.
Komplettiert wird das Set durch einen Edelstahl Trinkhalm in der Farbe Edelstahl antik der mit einer passenden Reinigungsbürste geliefert wird.
Unbenutzt ist der Becher in jeder Vitrine ein tolles Deko-Element und macht auch als ausgefallene Geschenkidee eine gute Figur.
Set bestehend aus:
1x Cocktailbecher Ananas- Material Edelstahl - Farbe Gold
Ø 9cm ; Höhe 19cm - Füllmenge 500ml
1x Trinkhalm Material Edelstahl
Ø 0,8cm; Länge 15cm
1x Reinigungsbürste für Trinkhalme Ø 0,8cm; Länge 15cm
*Set ist nicht spülmaschinengeeignet!
Weitere Informationen:
Anzahl & Größe:
Anzahl: 1 - Füllmenge: 500 ml
Abmessung:
Ø 9cm - Höhe 19cm
Material:
Edelstahl
Eigenschaften:
unzerbrechlich & formbeständig
Neutral:
geruchs-& geschmacksneutral
Beschaffenheit:
beschichtet
Pflege:
Handwäsche
WICHTIG:
nicht Spülmaschinengeeignet!
... >
Haushalt
>
Becher
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aperitifglas
,
Cocktail Glas
,
Cocktailglas
,
Hurricane Glas
,
Hurricaneglas
,
Martini-Schale
,
Party-Einweggeschirr
,
Party-Geschirrset
,
Partygeschirr
,
aperitifglas
,
Cocktail-gläser
,
Cocktail-glas
,
Cocktail-becher
,
mit
,
Deckel
,
Ananas-glas
,
für
,
Strohhalm-e
,
Trinkhalm-e
,
Edelstahl
,
Metall
,
wiederverwendbare
,
Geschenk-set
,
Geschenk-idee
,
Gold-farbig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,59*
€ 31,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,50*
€ 31,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,21*
€ 22,86
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Antikoptik
Assheuer + Pott
93344S-MS
ab € 16,04*
Sonstiges
4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Kupfer antik
Assheuer + Pott
93342S-MS
ab € 16,02*
Sonstiges
4-er Set Schnaps Pinnchen, Stamperl aus Edelstahl in Kupfer glänzend
Assheuer + Pott
93343S-MS
ab € 16,09*
Sonstiges
Ananas Cocktailglas 350ml mit Edelstahl Deckel in silber und Metall Strohhalm
Assheuer + Pott
93375S-PA
ab € 16,10*
Sonstiges
Ausgefallenes Bierkrug Set, 2x Humpen 0,5 Liter aus Edelstahl in Antikoptik
Assheuer + Pott
93365S-BM
ab € 23,87*
Sonstiges
Ausgefallenes Bierkrug Set, 2x Humpen 0,5 Liter aus Edelstahl in Kupfer antik
Assheuer + Pott
93364S-BM
ab € 23,86*
Sonstiges
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Edelstahl antik inkl. Strohhalme
Assheuer + Pott
93346S-MM
ab € 19,96*
Sonstiges
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Kupfer antik inkl. Strohhalme
Assheuer + Pott
93323S-MM
ab € 20,70*
Sonstiges
Cocktail-Set MOSCOW MULE 2x Becher, Kupfer glänzend inkl. Strohhalme
Assheuer + Pott
93311S-MM
ab € 20,70*
Sonstiges
Cocktail-Set MOSCOW MULE Getränkekühler und 2x Becher, Kupfer antik
Assheuer + Pott
93330S-MM
ab € 63,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen