Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Serienschalter Feuchtraumschalter, Kunststoff, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputz-Serienschalter Feuchtraumschalter, Kunststoff, IP54
Aufputz-Serienschalter Feuchtraumschalter, Kunststoff, IP54
Aufputz-Serienschalter Feuchtraumschalter, Kunststoff, IP54
Aufputz-Serienschalter Feuchtraumschalter, Kunststoff, IP54
Artikel-Nr.:
     1609-9875
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     9875
EAN/GTIN:
     4004282498759
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Serienschalter

Aufputz-Serienschalter Feuchtraumschalter, Kunststoff, IP54

Dieser klassische Aufputz-Serienschalter ist Dank Schutzklasse IP54 für den gesamten Außenbereich sowie Feuchträume geeignet.
Perfekt für das Gartenhaus, die Garage, an der Terrasse, Waschräume, Kellerräume, Lagerräume etc.

Der Serienschalter ist aus hochwertigem Kunststoff und kommt mit seiner zeitgemäßen Farbe grau / anthrazit nicht aus der Mode.

Sie können den Wand-Aufputzschalter aufgrund seiner Robustheit und Funktionalität in allen Nassräumen wie z.B. Waschraum, Keller, Garage oder auch im gesamten Außenbereich montieren.

* Aufputz-Serienschalter / Feuchtraumschalter
* Serie Aquatop / Everflourish
* Schutzklasse: IP54
* Material: Kunststoff
* Farbe: grau / anthrazit
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 6,5 cm x Tiefe: 5,5 cm x Länge: 9,2 cm

Auch zu finden unter: Feuchtraum-Schalter, Aufputzschalter, Aufputz Feuchtraum Schalter, Außen Schalter
Weitere Informationen:
Bauart:
Aufputzschalter
Funktion:
Serienschalter
Material:
Kunststoff
Schutzklasse:
IP54
Empfohlen für:
Feuchträume, Inddor, Outdoor
Spannung:
250 Volt ~ 10 AX
Weitere Suchbegriffe: serienschalter, Feuchtraumschalter, Feuchtraum-Schalter, Feuchtraum, Aufputz-Serienschalter, IP54, Waschraumschalter, Garage, Keller, Waschraum, Schalterserie, Feuchtraumserie, Außenschalter, Steckdose, Badezimmer, Feuchträume, Feuchtraum schalter, Aufputz-Schalter, GAO, Wand-Aufputz-Serienschalter, Wandschalter, Ein-/Aus-Schalter, Aufputz-Wandschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
9873
ab € 5,81*
Ähnlich
GAO
9870
ab € 3,53*
Ähnlich
GAO
9877
ab € 3,40*
Ähnlich
GAO
9878
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.