Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vintage Schnurpendel für Hängelampe E27 max. 60W, Kabel 110cm Textil grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vintage Schnurpendel für Hängelampe E27 max. 60W, Kabel 110cm Textil grau
Vintage Schnurpendel für Hängelampe E27 max. 60W, Kabel 110cm Textil grau
Vintage Schnurpendel für Hängelampe E27 max. 60W, Kabel 110cm Textil grau
Vintage Schnurpendel für Hängelampe E27 max. 60W, Kabel 110cm Textil grau
Vintage Schnurpendel für Hängelampe E27 max. 60W, Kabel 110cm Textil grau
Vintage Schnurpendel für Hängelampe E27 max. 60W, Kabel 110cm Textil grau
Artikel-Nr.:
     1609-A15
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     A15
EAN/GTIN:
     9007371330218
Suchbegriffe:
A15
globo Lighting
Suspension
Aufhängung

Vintage Schnurpendel für Hängelampe E27 max. 60W, Kabel 110cm Textil grau

Werden Sie zum Designer in Ihren eigenen vier Wänden und stellen Sie Ihre Hängelampen und Wohnraumleuchten einfach nach Ihrem persönlichen Geschmack selbst zusammen!

Dieses 1-flammige Schnurpendel mit Fassung und Baldachin in Nickel glänzend sowie einem grauem Textilkabel ist die Basis für eine individuell gestaltbare Pendelleuchte, die mit dem richtigen Leuchtmittel ein echtes Designobjekt in Ihrem Wohnraum wird. Nutzen Sie zum Beispiel große Globe, Rustika oder Filament Leuchtmittel, um mit geringem Aufwand größte Aufmerksamkeit zu erwecken und dieses Vintage Leuchtenpendel zum auffälligen Eyecatcher zu machen.

So vielfältig wie die Gestaltungsmöglichkeiten dieser Aufhängung für Pendelleuchten, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als individuelle Hängeleuchte in Fluren und Dielen, als schicker Blickfang im Wohnzimmer, als Vintage Schlafzimmerlampe oder als tolles Pendel in jedem anderen Wohnraum.

Ganz gleich, ob Sie es modern, klassisch, elegant oder stylisch mögen: Mit dieser Lampenschirmaufhängung ist alles möglich!

Die Aufhängung hat eine Länge von ca. 110 cm und einen Durchmesser von 10 cm. Sie verfügt über eine E27 Fassung und ist für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Pendellampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

Auch zu finden unter: Hängeleuchten, Pendellampen, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchte 1 flammig, Design Lampen, Wohnzimmerlampen, Baldachin, Vintage Leuchten
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Grau, Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 110 cm, Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20
Produktart:
Lampenaufhängung
Weitere Suchbegriffe: Lampenaufhängung, Abhängung, Baldachin, Lampenschirmaufhängung, Schnurpendel, Lampen Zubehör, Lampenzubehör, Lampen-Zubehör, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchten, Pendelleuchte, Hängeleuchten, Hängelampen, Hängelampe, Pendel, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendellampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchte, Schlafzimmerleuchten, Pendelleuchte Schlafzimmer, Pendelleuchten Schlafzimmer, Hängeleuchte Schlafzimmer, Hängeleuchten Schlafzimmer, Hängelampe Schlafzimmer, Hängelampen Schlafzimmer, Deckenbeleuchtung Schlafzimmer, Pendelleuchte Kugel, Hängeleuchte Kugel, Design Lampen, Designleuchten, Design Pendelleuchte, Pendelleuchten design, Pendelleuchte design, Pendelleuchte 1 flammig, Pendelleuchte Vintage, Hängeleuchte Vintage, Pendellampe Vintage, Hängelampe Vintage, Vintage Pendelleuchte, Vintage Hängeleuchte, Vintage Pendellampe, Vintage Hängelampe, Globo, Globo-Lighting, Globo Leuchten, Globo Pendelleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
6000.518
ab € 15,18*
Ähnlich
TRIO Leuchten
3590010-01
ab € 2,5964*
Ähnlich
Fischer & Honsel
52601
ab € 24,61*
Ähnlich
Niermann
sb157
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.