Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirenen Attrappe mit blinkender LED Batteriebetrieb - Alarmsysteme Dummy


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sirenen Attrappe mit blinkender LED Batteriebetrieb - Alarmsysteme Dummy
Sirenen Attrappe mit blinkender LED Batteriebetrieb - Alarmsysteme Dummy
Sirenen Attrappe mit blinkender LED Batteriebetrieb - Alarmsysteme Dummy
Sirenen Attrappe mit blinkender LED Batteriebetrieb - Alarmsysteme Dummy
Sirenen Attrappe mit blinkender LED Batteriebetrieb - Alarmsysteme Dummy
Artikel-Nr.:
     1609-ADS1F
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     ADS1F
EAN/GTIN:
     8719699344860
Suchbegriffe:
Sirenen Attrappe
Sirenenalarmanlagen Attrappe
Atrappe
Dummy

Sirenen Attrappe mit blinkender LED Batteriebetrieb - Alarmsysteme Dummy

Täuschend echte Optik: "Finger weg von diesem Haus!"

Auch wenn die Sirene ist nur eine Attrappe ist, hilft sie dank ihrer täuschend echten Optik, Einbrecher abzuschrecken.
Durch ihre rote blinkende LED kann man sie kaum von einer echten Alarmanlage unterscheiden, so dass potentielle Diebe direkt gewarnt sind.

Das Gute dabei, Sie haben nicht die hohen Kosten, die Sie bei einer echten Alarmanlage haben.

Der Dummy hat ein Gehäuse aus Kunststoff, ist leicht zu montieren und eignet sich für den Innen- und Außenbereich.

Diese Sirenen - Attrappe kann eine Echte nicht ersetzen, bietet aber eine erste abschreckende Wirkung.
Vergrößern Sie Ihre Sicherheit zu einem Bruchteil der Kosten von echten Kameras.

Die Sirenen Alarmanlagen Attrappe funktioniert mit 3x 1,5V AA-Batterien, welche mitgeliefert werden.

Artikelmaße: 20 cm (B) x 28 cm (H) x 9,5 cm (T)

Auch zu finden unter: Fake Sirene, Fake Alarmanlage, Alarmanlagen Dummy, Alarmanlagen Attrappe, Sirenen Attrappe
Weitere Informationen:
geeignet für:
Innen und Außen
IR LED:
leuchtende rote LED
Netzteil:
Nein, 3 x 1.5V AA-Batterien (exkl.)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,86*
€ 31,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,47*
€ 29,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,78*
€ 27,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.016.08
ab € 8,40*
Sonstiges
Smartwares
10.016.06
ab € 7,04*
Sonstiges
Velleman
CAMD7N
ab € 14,11*
Sonstiges
Velleman
CAMDS7N
ab € 33,16*
Sonstiges
Velleman
HAMDS1
ab € 37,61*
Sonstiges
Smartwares
CS44DSW-2
ab € 13,95*
Sonstiges
Smartwares
CS44DSW-3
ab € 20,91*
Sonstiges
Smartwares
CS44DSW-5
ab € 34,64*
Sonstiges
ELRO
CS22D-E
ab € 10,33*
Sonstiges
Velleman
HAMD1
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.