| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-AP55KE11 Herst.-Nr.: AP55KE11 EAN/GTIN: 8719699345461 |
| |
|
| | |
| Codeschloss / Steuereinheit für ELRO Alarmanalge AP5500 Funk Hausalarmanlagen Wenn Sie Ihr Alarmsystem ELRO AP5500 um ein Codeschloss / Steuereinheit erweitern möchten, haben Sie mit dem Codeschloss AP55KE11 genau das Richtige. Die Funk Steuereinheit lässt sich ideal an die bereits vorhandene Alarmanlage anschließen. Montieren Sie das Codeschloss einfach in der Nähe der gewünschten Tür, es ermöglicht eine Bedienung des Systems sowohl an der Vorder- als auch an der Hintertür. Die ELRO Steuereinheit AP55KE11 ist dazu ausgelegt um mit der Armanlage AP5500 verwendet zu werden. Die Steuereinheit wird verwendet um das System mit einem 4-stelligen Code zu aktivieren und zu deaktivieren. Der Kontakt verfügt über eine Sabotage-Schutzfunktion, die das Alarmsystems auslöst wenn jemand versucht, das Codeschloss zu entfernen oder zu zerstören. Die Installation ist ganz einfach. Da das Codeschloss mit Batterien funktioniert und über Funk mit dem Alarmsystem kommuniziert, müssen Sie keine Kabel ziehen. Wenn Sie die Batterien eingelegt haben können Sie das Schloss mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand befestigen. Sobald Sie das Codeschloss an der Wand befestigt haben, verbinden Sie diese drahtlos mit dem Alarmsystem. Technische Daten Codeschloss / Steuereinheit für das ELRO AP5500 Alarm System Funktioniert komplett kabellos Fehlerloses Signal Mit LED-Anzeigen zur Anzeige des Status Mit Sabotage-Sicherheit Inklusive 9V Batterie Auch zu finden unter: Alarmanlage, Zutrittskontrolle, Funk Alarmanlage Set, Alarmtechnik, Türsicherung, Türalarm, Einbruchsicherung, Alarmsystem, Sicherheitstechnik Haus, Codeschloss Haustür Weitere Informationen: | | Batterie: | 9V Batterie | Vernetzbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: codeschloss elro, codeschloss, Codeschloss Haustür, Steuereinheit, Einbruchsicherung, Funk Alarmanlage Set, Alarmanlage, Zutrittskontrolle, Alarmtechnik, Sicherheitssystem, Türsicherung, Türalarm, Überwachung, Einbruchsicherheit, Einbruchschutz, Sicherheitstechnik, Heimautomation, Multifunktions-Sicherheitssystem, Multifunktions-Alarmanlage, Home Control, Homecontrol, Hausabsicherung, Geschäftsabsicherung, Einbruch, Alarm, Sicherheit, Haussicherheit, Wohnungsabsicherung, Sirene, Alarmsirene, ELRO, AP550011 |
| | |
| |