| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-AS15 Herst.-Nr.: AS15 EAN/GTIN: 4260492259898 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vintage Schnurpendel mit E27 Filament LED, Kabel 110cm Textil grau Werden Sie zum Designer in Ihren eigenen vier Wänden und stellen Sie Ihre Hängelampen und Wohnraumleuchten einfach nach Ihrem persönlichen Geschmack selbst zusammen! Dieses 1-flammige Schnurpendel mit Fassung und Baldachin in Nickel glänzend sowie einem grauem Textilkabel ist die Basis für eine individuell gestaltbare Pendelleuchte, die schnell zum echten Designobjekt in Ihrem Wohnraum wird. Mit dem mitgelieferten Filament LED Leuchtmittel wird dieses Vintage Leuchtenpendel garantiert zum auffälligen Eyecatcher. So vielfältig wie die Gestaltungsmöglichkeiten dieser Aufhängung für Pendelleuchten, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als individuelle Hängeleuchte in Fluren und Dielen, als schicker Blickfang im Wohnzimmer, als Vintage Schlafzimmerlampe oder als tolles Pendel in jedem anderen Wohnraum. Ganz gleich, ob Sie es modern, klassisch, elegant oder stylisch mögen: Mit dieser Lampenschirmaufhängung ist alles möglich! Die Aufhängung hat eine Länge von ca. 110 cm und einen Durchmesser von 10 cm. Sie verfügt über eine E27 Fassung und wird inklusive eines Filament LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 6 Watt und 420 Lumen in Warmweiß geliefert. Auch zu finden unter: Hängeleuchten, Pendellampen, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchte 1 flammig, Design Lampen, Wohnzimmerlampen, Baldachin, Vintage Leuchten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Grau, Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 110 cm, Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 420 Lumen = 420 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 | Produktart: | Lampenaufhängung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lampenaufhängung, Abhängung, Baldachin, Lampenschirmaufhängung, Schnurpendel, Lampen Zubehör, Lampenzubehör, Lampen-Zubehör, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchten, Pendelleuchte, Hängeleuchten, Hängelampen, Hängelampe, Pendel, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendellampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchte, Schlafzimmerleuchten, Pendelleuchte Schlafzimmer, Pendelleuchten Schlafzimmer, Hängeleuchte Schlafzimmer, Hängeleuchten Schlafzimmer, Hängelampe Schlafzimmer, Hängelampen Schlafzimmer, Deckenbeleuchtung Schlafzimmer, Pendelleuchte Kugel, Hängeleuchte Kugel, Design Lampen, Designleuchten, Design Pendelleuchte, Pendelleuchten design, Pendelleuchte design, Pendelleuchte 1 flammig, Pendelleuchte Vintage, Hängeleuchte Vintage, Pendellampe Vintage, Hängelampe Vintage, Vintage Pendelleuchte, Vintage Hängeleuchte, Vintage Pendellampe, Vintage Hängelampe, Globo, Globo-Lighting, Globo Leuchten, Globo Pendelleuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |