| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-AS80KE11A Herst.-Nr.: AS80KE11A EAN/GTIN: 8719699347052 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Codeschloss / Steuereinheit für Smart Home ELRO Alarmanlage AS8000 mit Handy App Wenn Sie Ihr Alarmsystem ELRO AS8000 um ein Codeschloss / Steuereinheit erweitern möchten, haben Sie mit dem Codeschloss AS80KE11A genau das Richtige. Die Steuereinheit lässt sich ideal an die bereits vorhandene Alarmanlage anschließen. Montieren Sie das Codeschloss einfach in der Nähe der gewünschte Tür. Das Codeschloss ermöglicht eine Bedienung des Systems sowohl an der Vorder- als auch an der Hintertür. Die ELRO Steuereinheit AS80KE11A ist dazu ausgelegt um mit der Smart Home Armanlage AS8000 verwendet zu werden. Die Steuereinheit wird verwendet um das System mit einem 4-stelligen Code zu aktivieren und zu deaktivieren. Der Kontakt verfügt über eine Sabotage-Schutzfunktion, die das Alarmsystems auslöst wenn jemand versucht, das Codeschloss zu entfernen oder zu zerstören. Die Installation ist ganz einfach. Da das Smart Home Codeschloss mit Batterien (im Lieferumfang enthalten) funktioniert und über Funk mit dem Alarmsystem kommuniziert, müssen Sie keine Kabel ziehen. Wenn Sie die Batterien eingelegt haben können Sie das Schloss mit den mitgelieferten Schrauben und Steckern an der Wand befestigen. Danach müssen Sie die Steuereinheit nur noch mit der Alarmanlage AS8000 verbinden. Das geht blitzschnell mit der ELRO Smart Alarm App! Technische Daten Codeschloss / Steuereinheit für das ELRO AS8000 Smart Home Alarm System Funktioniert komplett kabellos Fehlerloses 868MHz-Signal, reicht bis zu 100m Mit Sabotageschutzfunktion Inklusive 3x 1,5V AA-Batterie Auch zu finden unter: Alarmanlage, Zutrittskontrolle, Funk Alarmanlage Set, Alarmtechnik, Türsicherung, Türalarm, Einbruchsicherung, Alarmsystem, Sicherheitstechnik Haus, Codeschloss Haustür Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batterie: | 3x 1,5V AA Batterie | Vernetzbar: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SmartHome Codeschloss, codeschloss elro, smarthome codeschloss, Codeschloss Haustür, Steuereinheit, Einbruchsicherung, Funk Alarmanlage Set, Alarmanlage, Zutrittskontrolle, Alarmtechnik, Sicherheitssystem, Türsicherung, Türalarm, Überwachung, Einbruchsicherheit, Einbruchschutz, Sicherheitstechnik, Heimautomation, Multifunktions-Sicherheitssystem, Multifunktions-Alarmanlage, Home Control, Homecontrol, Hausabsicherung, Geschäftsabsicherung, Einbruch, Alarm, Sicherheit, Haussicherheit, Wohnungsabsicherung, Sirene, Alarmsirene, ELRO, AS800011 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |