| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-BBCW145 Herst.-Nr.: BBCW145 EAN/GTIN: 5410329735470 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzhülle Gartengrill universal Grill Abdeckhaube 145x65x110cm Mit dieser Hülle schützen Sie Ihren Grill vor Witterungseinflüssen und Schmutz. Mit einem Maß von 145 x 65 x 110cm eignet sich diese trapezförmige Abdeckung optimal für viele verschiedene Grill Modelle bis 145cm Breite. Die graue Abdeckplane schützt Ihren Grill nicht nur zuverlässig vor Sonneneinstrahlung, Schmutz oder Frost, sondern durch die verwendeten, hochwertigen Materialien auch vor Regen oder Schnee. Mit einer Wassersäule (Durchlässigkeit) von 10000 mm ist die Plane wasserfest, so dass Regen und Wasser erst unter äußerst widrigen Bedingungen eindringen können. Dennoch empfiehlt es sich natürlich, den Grill vor allem bei längerem Nichtgebrauch in einem geschützten Bereich aufzubewahren. Durch das strapazierfähige, farbechte Polypropylen bleibt Ihr Grill nicht nur wunderbar vor Nässe und sonstigen Witterungseinflüssen geschützt, sondern es ist auch noch zu 100 % ökologisch recyclebar und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Von nun an brauchen Sie sich also keine Sorgen mehr um Ihren Grill zu machen. Auch wenn es ein durchwachsener Sommer wird oder Sie Ihren Grill im Winter draußen stehen lassen, ist er durch die wasserfeste Plane bestens geschützt. Natürlich finden Sie in dem umfangreichen Perel-Sortiment auch noch weitere Größen und Formate für Ihren Grill, Ihre Outdoor Möbel, Sonnenschirme und Polster, so dass Sie für jedes Möbelstück die ideale Größe wählen können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Grau | Material: | Polypropylen | Größe: | 145 x 65 x 110 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: grill abdeckhaube, Hülle, Schutzhüllen, Abdeckhauben, Abdeckplanen, Grillschutzhüllen, Grillhauben, Cover, Abdeckung, Grill, Rollwagen, Gasgrill, Elektrogrill, Holzkohlegrill, XL, XXL, groß, klein, Universal, wetterfest, Wasserfest, für, aus, strapazierfähig, Polypropylen, wasserdicht, Grau, Perel, Velleman |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |