| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-BES0671 Herst.-Nr.: BES0671 EAN/GTIN: 4262382966695 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gartenliegen 2er SET Navy Blau - Sonnenliegen 200x67x48cm Herrlich relaxen auf dieser gepolsterten Wellnessliege - 2er Set Sonnenliegen! Im Garten die Sonne genießen und dabei bequem liegen, ein Buch lesen, sich sonnen, den Tag ausklingen lassen - mit dieser stabilen Sonnenliege dank der 5 individuell verstellbaren Positionen von ganz flach bis aufrecht sitzend kein Problem! Die Gartenliege PERUGIA in stilvollem Navy Blau hat eine extra große Liegefläche von 67 x 200cm und ist mit einer Belastbarkeit von 120 kg besonders stabil. Die Liegehöhe beträgt angenehme 48cm, sodass man bequem aufstehen kann. Die gepolsterte Liegefläche der Relaxliege besteht aus strapazierfähigem Polyestergewebe, ist atmungsaktiv, bequem und widerstandsfähig sowie UV-beständig. Ein Kopfkissen ist inklusive und lässt sich bei Bedarf abnehmen oder verschieben und ist natürlich auch anderweitig nutzbar. Die Klappliege kann kompakt und ohne viel Platz einzunehmen gelagert werden. Der pulverbeschichtete Aluminiumrahmen sorgt für ein angenehmes Gewicht von 7,2kg. Mit einem kleinen Packmaß von 82 x 20 x 70cm lässt sich die Dreibeinliege problemlos transportieren und eignet sich somit auch ideal für den Campingurlaub. Sobald die Sonne rauskommt, kann die Relaxliege mit wenigen Handgriffen aufgebaut und genutzt werden. Gönnen Sie sich den Luxus einer Auszeit vom Alltag mit dieser bequemen Freizeitliege! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Sonnenliege | Modell: | Dreibeinliege Blau | geeignet als: | Gartenliege, Freizeitliege, Campingliege | Material: | Stabiler Aluminium Rahmen mit 600D Polyesterbezug gepolstert | Zusammenklappbar: | ja | Standfestigkeit: | rutschfest | Besonderes: | abnehmbares Kopfkissen inklusive | Sitzhöhe: | 48 cm | Belastbarkeit: | 120 kg | Verstellbar: | 5 Positionen verstellbar | Gewicht: | 7,2 kg | Maße aufgestellt: | Breite: 67 cm Höhe: 48 cm Tiefe: 200 cm | Maße zusammengeklappt: | Breite: 70 cm Höhe: 20 cm Tiefe: 82 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, bäderliegen alu, bäderliege, sonnenliege blau, Sonnenliegen, Sun, Loungers, Freizeitliegen, Outdoor, Gartenliegen, Balkonliegen, Campingliegen, Strandliegen, Relaxliegen, Wellnessliegen, Poolliegen, Bäderliegen, Dreibeinliegen, Klappliegen, bequeme, ergonomische, mit, für, zum, Polsterung, gepolstert, zusammenklappbare, faltbare, verstellbare, wetterfeste, belastbare, bis, kg, stabile, Aluminium, große, extra, breite, platzsparende, tragbare, Luxus, hochwertige, Terrasse, Campen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |