Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Tischgrill & Grillzange mit Wasserschale, 38x22cm, 2000Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elektro Tischgrill & Grillzange mit Wasserschale, 38x22cm, 2000Watt
Elektro Tischgrill & Grillzange mit Wasserschale, 38x22cm, 2000Watt
Elektro Tischgrill & Grillzange mit Wasserschale, 38x22cm, 2000Watt
Elektro Tischgrill & Grillzange mit Wasserschale, 38x22cm, 2000Watt
Elektro Tischgrill & Grillzange mit Wasserschale, 38x22cm, 2000Watt
Elektro Tischgrill & Grillzange mit Wasserschale, 38x22cm, 2000Watt
Elektro Tischgrill & Grillzange mit Wasserschale, 38x22cm, 2000Watt
Elektro Tischgrill & Grillzange mit Wasserschale, 38x22cm, 2000Watt
Elektro Tischgrill & Grillzange mit Wasserschale, 38x22cm, 2000Watt
Elektro Tischgrill & Grillzange mit Wasserschale, 38x22cm, 2000Watt
Elektro Tischgrill & Grillzange mit Wasserschale, 38x22cm, 2000Watt
Artikel-Nr.:
     1609-BQS2813
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     BQS2813
EAN/GTIN:
     4260768174221
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill

Elektro Tischgrill & Grillzange mit Wasserschale, 38x22cm, 2000Watt

Der Elektrogrill ist die perfekte Lösung, wenn Sie an einem warmen Sommertag gern draußen Speisen zubereiten, Rauchwolken und das endlose Warten auf das Glühen der Holzkohle jedoch nichts für Sie sind!

Dank des großen Grillrosts von 38 x 22 cm können Sie Fleisch, Fisch und Gemüse einfach durch Anschließen des Grills an eine Steckdose grillen.

Ein großer Vorteil des Outdoor Elektrogrills ist die Wasser-Auffangschale, die die Bildung von Rauch und Asche verhindert. Die gesamte Flüssigkeit und das Fett tropfen durch den Grillrost in die Wasser-Auffangschale und werden gleich abgekühlt, sodass keinerlei Asche und Rauch aufsteigen kann. Beide sind Gefahren für die Gesundheit, das heißt, ein Elektro Tischgrill ist gesünder und da Sie weder Holzkohle noch Gas benötigen, zudem auch kostengünstiger.

Der BBQ Elektrogrill bietet einen großen Grillrost mit 38 x 22 cm, auf dem verschiedene Fleischsorten, Fisch und Gemüse zugleich Platz finden. Mit dem stufenlosen Temperaturregler gelingt das Regulieren der Grilltemperatur mühelos. Ferner lassen sich damit auch empfindlichere Speisen wie zum Beispiel Fisch grillen. Der Grillrost ist höhenverstellbar, dadurch können Sie den Abstand vom Heizelement regulieren. Besonders für das langsame Garen von Fleischstücken ist dies ein großer Vorteil.

Der Außengrill verfügt über einen spülmaschinenfesten Grillrost und die Wasser-Auffangschale lässt sich ganz einfach abgießen. Dadurch ist der Grill im Handumdrehen gereinigt. Das Heizelement von 2000 Watt lässt sich ganz einfach abnehmen und abwischen. Der perfekte Tischgrill im Freien, z. B. auf der Terrasse oder auf dem Campingplatz.

Inklusive 23cm langer Grillzange aus Edelstahl, hochglänzend, kunststoffummantelter Griff, hitzeresistent bis +120C, spülmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Grillart:
Elektrogrill
Nutzung als:
Tischgrill
Maße Grillfläche:
Breite: 38 cm, Tiefe: 22 cm
Grillrost:
Material Rost: Metall
Maße Produkt:
Höhe: 8,5 cm Breite: 48 cm Tiefe: 35 cm
Werte:
Leistung: 2000 Watt
Gewicht:
2 kg
Farbe:
Schwarz / Silber
Saubere Sache:
Herausnehmbare Fettauffangschale, Abtropfgitter
Temperatur:
Besser Grillen dank stufenlosem Temperaturregler
Leichte Reinigung:
Leichte Reinigung durch abnehmbares Heizelement
Reinigung:
Spülmaschinenfestes Grillrost und Auffangschale
Besonderes:
Durch die komfortable Wasser-Auffangschale wenig bis gar keine Rauchentwicklung und Asche
Weitere Suchbegriffe: Grill-Zange, Grillzange, Gurken-Zange, Gurkenzange, Wurst-Zange, Wurstzange, Würstchen-Zange, Würstchenzange, Holzkohle-Tischgrill, Holzkohletischgrill, grillzange edelstahl, elektrogrill, BBQ, Outdoor, Camping, Grill, Elektro, für, Garten, Balkon, Wasser, Elektrogrill für Balkon, Balkon Grill Elektro, Elektro Tischgrill, Rauchfreier Grill, Tischgrill elektrisch, Elektrogrill große Grillfläche, grillen ohne rauch, rauchloser grill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,05*
€ 46,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,76*
€ 46,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,97*
€ 42,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,60*
€ 42,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,03*
€ 41,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,33*
€ 33,71
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Princess
01.112240.01.001
ab € 37,10*
Sonstiges
Princess
01.112256.01.001
ab € 51,89*
Sonstiges
Princess
01.112252.01.001
ab € 46,22*
Sonstiges
Tristar
BQ-2813
ab € 19,46*
Sonstiges
Princess
112S256
ab € 63,45*
Sonstiges
Princess
112S252
ab € 56,10*
Sonstiges
Princess
112S240
ab € 52,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.