| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-CBS8630 Herst.-Nr.: CBS8630 EAN/GTIN: 4260688154426 |
| |
|
| | |
| Thermoelektrische 30Ltr. Kühlbox blau mit Klappständer 12/230 Volt, USB Anschluß Praktische, leichte Kühlbox ideal für den Einsatz im Park, am Strand, bei Festivals und Autoreisen! Mit der Kühlbox in schickem Blau haben Sie stets kühle Getränke und Knabbereien dabei, aber Sie können sie auch zum Erwärmen benutzen. Dadurch können Sie beispielsweise auch problemlos warme Mahlzeiten mitnehmen. Ferner können Sie die Kühlbox im Auto an 12V und am Stromnetz mit 230V einsetzen zusätzlich besitzt sie einen USB Anschluß. Dank des geringen Gewichts von 4,3 kg und dem integrierten Griffbügel können Sie diese mobile Kühltasche auch problemlos überall hin mitnehmen, beispielsweise an den Strand oder auf den Campingplatz. Die 30 Liter Fassungsvermögen bieten reichlich Platz für allerlei Erfrischungen. Thermoelektrische Kühlung: Die Auto Kühlbox arbeitet thermoelektrisch und kühlt bis auf 10 °C unter die Umgebungstemperatur herunter. Sie kann aber auch auf 55 °C erwärmen. Die Kühlbox eignet sich aber darüber hinaus auch für den Einsatz im Auto an 12 Volt und am Stromnetz mit 230 Volt. Diese Kühlbox ist dank ihres durchdachten Designs sehr praktisch. Der Deckel kann abgenommen werden, und wenn die Kühlbox nicht verwendet wird, ist Ihnen das Stromkabel dank der Aufbewahrungslösung nicht im Weg. Die Kühlbox lässt sich leicht reinigen und hält Kälte oder Wärme dank des dicken Gehäuses für lange Zeit. Die Kühlbox ist einfach zu reinigen. Der Kühlbox Ständer sorgt dafür, dass Ihre Kühlbox immer stabil und trocken steht. Er bietet aber noch einen weiteren Vorteil: Um etwas aus Ihrer Kühlbox zu holen, brauchen Sie sich nie wieder nach vorn beugen. Durch das leichte Aluminiumgestell und die mitgelieferte Tragetasche lässt sich der Ständer außerdem leicht mitnehmen. Auch zu finden unter: Autokühlbox, Kühltasche Auto, Kühlbox Gas, Auto Kühlschrank, Kühbox 230V, Elektrokühlbox, Kühlbehälter, Thermobox, Kühltasche, Piezo-Zündung, Gasanschluss, geräuschloses Absorptionssystem, Kühlschrank für Auto, Weitere Informationen: | | Inhalt: | Kühlbereich: 30 Liter | Art: | Thermo Elektrische Kühlbox | Nutzung: | Camping, Auto, Boot, Freizeit | Farbe: | Blau | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 4,3 kg | Abmessung: | Höhe: 45,2 cm, Breite: 43,4 cm, Tiefe: 29,3 cm | Lieferumfang: | Kühlbox, Klappständer, Bedienungsanleitung | Besondere Merkmale: | Für den Einsatz im Auto an 12 V und am Stromnetz mit 230 V geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektro kühlbox, Kühlbox, Getränkekühlbox, Kühlschrank, Minikühlschrank, Warmhaltebox, Kühltasche, für, mit, auto, KFZ, Reise, Camping, Garten, Wohnmobil, Caravan, Picknick, unterwegs, mobil, tragbar, klein, mini, 30, Liter, 12v, elektrisch, elektro, thermoelektrische, USB, Anschluß |
| | |
| |