Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ40RIPS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ40RIPS
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ40RIPS
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ40RIPS
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ40RIPS
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ40RIPS
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ40RIPS
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ40RIPS
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ40RIPS
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ40RIPS
Artikel-Nr.:
     1609-CC40RXX
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     CC40RXX
EAN/GTIN:
     8719699348417
Suchbegriffe:
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
videoüberwachungsanlage elro
videoüberwachungsanlage

Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ40RIPS

Extra Kamera für ELRO CZ40RIPS Video Überwachungs-Set

Die Videokamera hat einen Erfassungswinkel von 110° und bietet eine 1080P HD Auflösung für scharfe Bilder. Dank Schutzart IP65 kann die Sicherheitskamera problemlos überall im Außenbereich montiert werden und hält auch widrigen Wetterbedingungen stand.

Bei Dunkelheit können Sie über Infrarot LEDs bis zu einer Entfernung von 15m sehen, was vor sich geht (in Schwarz-Weiß). Die Kamera verfügt über einen PIR-Bewegungsmelder. Sie haben die Möglichkeit, die Kamera kontinuierlich aufnehmen zu lassen oder nur bei Erkennung einer Bewegung.
Weitere Informationen:
geeignet für:
Videoüberwachung
innen / aussen Kamera:
Außenkamera
IR LED:
ja
IR-Reichweite:
max. 15m
Netzteil:
ja
Reichweite:
bis 100 m
Erfassungsbereich:
110°
Kamera-Auflösung:
1080 Pixel Full HD
Maße Monitor:
7 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Ip, überwachungskameras, für, außen, outdoor, außenbereich, innen, indoor, zur, videoüberwachung, sicherheitskameras, überwachungssysteme, kaufen, privat, hausüberwachung, videoüberwachungssysteme, videoüberwachungskameras, mini, live, kleine, speicher, funkkameras, kabellose, drahtlose, nachtsichtkamera, pir, bewegungsmelder, zuhause, home
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 83,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,29*
€ 127,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,59*
€ 125,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,31*
€ 119,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,13*
€ 115,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,40*
€ 99,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELRO
CC30RXX11
ab € 105,71*
Ähnlich
ELRO
CC60RXX11
ab € 119,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.