Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Elektroheizer
>
Konvektor
>
Artikel
Konvektor Heizung, Elektroheizer für 35m² Räume, 78cm - 3000 Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-CH0005
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
CH0005
EAN/GTIN:
5410329692933
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor
Konvektor Heizung, Elektroheizer für 35m² Räume, 78cm - 3000 Watt
Diese Perel Konvektorheizung ist die perfekte Zusatzheizung für den Winter. Sie ist für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Das kompakte Heizgerät im modernen Design hat an der Oberseite zwei seitliche Griffe, so dass es sich mühelos transportieren lässt. Die maximale Leistung von 3000 Watt sorgt dafür, dass Ihr Raum im Handumdrehen erwärmt ist. Ferner hat der Konvektor einen einstellbaren Thermostat, einen Turboventilator und einen Überhitzungsschutz.
* Konvektorheizung
Eine Konvektorheizung ist ideal, um einen Raum schnell aufzuwärmen. Dieser Heizkörper verfügt über einen integrierten Turboventilator, welcher die schnelle Verteilung der Warmluft begünstigt und somit beschleunigt. Der Konvektor funktioniert fast lautlos und eignet sich damit gut für Schlaf- und Wohnzimmer.
* 3 Heizstufen
Mit Hilfe der drei Heizstufen(1200 - 1800 - 3000W) und dem einstellbaren Thermostat können Sie die Heizung ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einstellen. Anhand der Kontrolllampe können Sie jederzeit feststellen, ob der Radiator noch eingeschaltet ist. Ein Überhitzungsschutz schaltet den Radiator automatisch aus, wenn er zu heiß wird.
Bei Betrieb liegt der Lärmpegel bei 40dB.
Gründe für die Wahl der Perel Konvektorheizung:
* Einfache Bedienung
* Regelbarer Thermostat
* Integrierter Turboventilator für eine schnelle Verteilung der Warmluft
* Überhitzungsschutz
* Durch seitliche Griffe einfach zu transportieren
* Kompakte Abmessungen von 80 x 39 x 15 cm cm (BxHxT)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 39 cm -Breite: 80 cm -Tiefe: 15 cm
Schutzart:
IP 20
Einsatzbereich:
Nur für Innenräume
Ein / Aus Schalter:
Mit Ein-/Ausschalter
Besonderheit:
Mit Turboventilator
Leistung:
3000 Watt
Überhitzungschutz:
Mit Überhitzungsschutz
Heizstufen:
3 Heizstufen: 1200 Watt - 1800 Watt - 3000 Watt
Thermostat:
Mit regelbarem Thermostat
... >
Heizen & Klima
>
Heizgeräte Innen
>
Konvektor Heizkörper
Weitere Suchbegriffe:
elektroheizkörper 3000w
,
elektroheizkörper
,
elektroheizkörper perel
,
Standheizungen
,
Heizungen
,
Zusatzheizungen
,
Raumheizungen
,
Elektroheizungen
,
Heizkörper
,
Heizgeräte
,
Konvektoren
,
Heizofen
,
elektrische
,
mobile
,
mit
,
Thermostat
,
Überhitzungsschutz
,
Timer
,
Zeitschaltuhr
,
für
,
fürs
,
die
,
Garage
,
Gartenhütte
,
Wohnzimmer
,
Schlafzimmer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konvektor Heizung, Elektroheizer für 25m² Räume - 2000 Watt
Perel
CH0006
ab € 16,36*
Ähnlich
Konvektor Heizung, Elektroheizer für 25m² Räume, Turbo - 2000 Watt
Perel
CH0007
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen