Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konvektor Heizung, Elektroheizer für 25m² Räume - 2000 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konvektor Heizung, Elektroheizer für 25m² Räume - 2000 Watt
Konvektor Heizung, Elektroheizer für 25m² Räume - 2000 Watt
Konvektor Heizung, Elektroheizer für 25m² Räume - 2000 Watt
Konvektor Heizung, Elektroheizer für 25m² Räume - 2000 Watt
Konvektor Heizung, Elektroheizer für 25m² Räume - 2000 Watt
Konvektor Heizung, Elektroheizer für 25m² Räume - 2000 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-CH0006
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     CH0006
EAN/GTIN:
     5410329705251
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor

Konvektor Heizung, Elektroheizer für 25m² Räume - 2000 Watt

Diese Perel Konvektorheizung ist die perfekte Zusatzheizung für den Winter. Sie ist für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Das kompakte Heizgerät hat an der Oberseite integrierte Griffe, so dass es sich mühelos transportieren lässt. Die maximale Leistung von 2000 Watt sorgt dafür, dass Ihr Raum im Handumdrehen erwärmt ist. Ferner hat der Konvektor einen einstellbaren Thermostaten und einen Überhitzungsschutz.

Konvektorheizung
Eine Konvektorheizung ist ideal, um einen Raum rasch aufzuwärmen. Außerdem funktioniert sie praktisch lautlos und eignet sich damit fürs Schlaf- oder Wohnzimmer.

3 Heizstufen
Mit Hilfe der drei Heizstufen (750 W / 1250 W / 2000 W) sowie dem einstellbaren Thermostat können Sie die Heizung ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einstellen. Anhand der Kontrolllampe können Sie jederzeit feststellen, ob der Radiator noch eingeschaltet ist. Dank Überhitzungsschutz schaltet sich der Radiator automatisch aus, wenn er zu heiß wird.

Gründe für die Wahl der Perel-Konvektorheizung:

* Einfache Bedienung dank Drehregler und Schaltern
* Mit dem Thermostat können Sie problemlos die gewünschte Temperatur einstellen
* Sicher im Gebrauch dank Überhitzungsschutz
* Dank der Griffe an der Oberseite einfach zu transportieren
* Dank kompakter Abmessungen von 19,6 x 58 x 42 cm überall einsetzbar

Auch zu finden unter: Heizung Konvektor, Konvektor Heizkörper, elektrische Heizkörper, elektrische Heizgeräte, Heizofen elektrisch, Heizkörper elektrisch, Zusatzheizung, mobile Heizgeräte, Heizung Garage, Badheizkörper, Standheizung, Heizkörper Konvektor, Campingheizung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 42 cm -Breite: 58 cm -Tiefe: 19,6 cm
Schutzart:
IP 20
Einsatzbereich:
Nur für Innenräume
Ein / Aus Schalter:
Mit Ein-/Ausschalter
Leistung:
2000 Watt
Überhitzungschutz:
Mit Überhitzungsschutz
Heizstufen:
3 Heizstufen: 750 Watt - 1250 Watt - 2000 Watt
Thermostat:
Mit regelbarem Thermostat
Weitere Suchbegriffe: elektroheizkörper, Standheizungen, elektrische, Heizungen, Camping, Wohnwagen, Wohnmobile, Garage, Badezimmer, Hobbykeller, mit, Zusatzheizungen, Raumheizungen, Elektroheizungen, Heizkörper, Heizgeräte, mobiler, fürs, Gartenhütten, Heizofen, Konvektoren, Thermostat, Überhitzungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
CH0007
ab € 50,63*
Ähnlich
Perel
CH0005
ab € 54,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.