| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-COC300-OCL Herst.-Nr.: COC300-OCL EAN/GTIN: 4260688155171 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzhülle 300x300cm für L-förmiges Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen Zuverlässiger Allwetterschutz für Ihre Gartenmöbe und Auflagepolster! Mit diesen UV-beständigen Schutzhüllen ist Ihr Gartenmöbel Schutz gewährleistet. Das Set besteht aus einer L-förmigen Abdeckplane für Lounge Möbel sowie einer Schutzhülle für Polsterauflagen. Mit einem Maß von LxB 300/90 x LxB 300/90 x H 70 cm eignet sich die wasserabweisende Abdeckung mit einer Durchlässigkeit von 800 mm und dem patentierten Aerator-Lüftungssystem optimal für ein größeres L-förmiges Lounge Set, z.B. eine Ecksitzgruppe. Zum Extra Schutz für Ihre Auflagen (wenn Sie diese z.B. platzsparend überwintern möchten) leistet die Hülle für 6-8 Polsterauflagen mit einem Maß von 75 x 75 x 90 cm (LxBxH) zuverlässige Dienste. Mit einer Wassersäule (Durchlässigkeit) von 10000 mm ist die Hülle wasserfest, so dass Regen und Wasser erst unter äußerst widrigen Bedingungen eindringen können. Dennoch empfiehlt es sich natürlich, die Polster vor allem bei längerem Nichtgebrauch in einem geschützten Bereich aufzubewahren. Die beiden Abdeckplanen schützen Ihre Outdoor Möbel und Polster somit nicht nur zuverlässig vor Sonneneinstrahlung, Schmutz oder Frost, sondern durch die verwendeten, hochwertigen Materialien auch vor Regen oder Schnee. Natürlich finden Sie in dem umfangreichen PEREL Sortiment auch noch weitere Größen und Formate für Ihre Outdoor Möbel, Sonnenschirme und Polster, so dass Sie für jedes Möbelstück die ideale Größe wählen können. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: abdeckhauben für gartenmöbel perel, abdeckhauben für gartenmöbel, Schutz-Hülle, Regenschutz, Schutzplane, Abdeckung, Abdeck-plane, Abdeckhaube, Abdeckfolie, Garten-Möbel, Balkon-Möbel, Lounge-Set, Lounge-Möbel, Sitzgruppe, Gartentisch, Sofa, Wasserfest, wasserabweisend, winterfest, UV, beständig, XXL, groß, atmungsaktiv, Ösen, für, mit, L-fom |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |