Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
LED Wetterfeste Downlight Außen Wandlaterne aus Edelstahl, Schwarz Höhe 24cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-COPENLMHAGEN-BK
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
COPENLMHAGEN-BK
EAN/GTIN:
4262382966824
Suchbegriffe:
Downlight
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
LED Wetterfeste Downlight Außen Wandlaterne aus Edelstahl, Schwarz Höhe 24cm
Diese dänisch inspirierte Außenwandleuchte wird durch ihr modernes Design zum neuen Eyecatcher an Ihrer Hauswand.
Gefertigt ist die hängende Außenlaterne aus Edelstahl 304 in schwarz, welches zusätzlich pulverbeschichtet wurde, um der Leuchte zusätzliche Haltbarkeit zu verleihen. Somit ist sie robust genug um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten, und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz in Küstengebieten. Der Lampenschirm besteht aus klarem Glas.
Mit einer Schutzart von IP44 können Sie diese moderne Außenlaterne problemlos in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, zum Beispiel an Ihrer Hauswand oder im Eingangsbereich.
*inklusive 1x E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Edelstahl
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 23,6 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 26 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,8 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
downlight e27
,
led außenwandleuchte
,
downlight 230v
,
außen-wandleuchte
,
außen-wandlampe
,
außenleuchten
,
außenlampen
,
außenwand-beleuchtung
,
hausbeleuchtung
,
fassadenbeleuchtung
,
fassadenlampen
,
terrassenbeleuchtung
,
wand
,
laternen
,
für
,
raußen
,
wetterfest
,
außenlaterne
,
carport
,
terrassenlampen
,
terrassenleuchten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,95*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 90,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,49*
€ 138,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,15*
€ 138,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,94*
€ 133,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,92*
€ 126,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,95*
€ 108,23
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Außen Wandlaterne aus Alu im Landhausstil, Schwarz Höhe 31cm
meineWunschleuchte
BL8LM-BLACK
ab € 116,60*
Ähnlich
LED Außenwandleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 44cm
meineWunschleuchte
496LM750
ab € 156,66*
Ähnlich
LED Außenwandleuchte im Landhausstil aus Aluminium Schwarz, Höhe 44cm
meineWunschleuchte
7237LM750
ab € 40,83*
Ähnlich
Moderne LED Außen Wandlaterne hängend, Aluminium Schwarz, Höhe 24cm
Konstsmide
7310LM750
ab € 43,09*
Ähnlich
Schmale LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 30cm
Konstsmide
7348LM758
ab € 58,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen