| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DB3000-P1C1B Herst.-Nr.: DB3000-P1C1B EAN/GTIN: 8719699347465 |
| |
|
| | |
| Funk Türklingel-Set Batteriebetrieben optisches Signal für Schwerhörige, Schwarz Flexibel einsetzbares Funkklingel-Set Batteriebetrieben Das Set besteht aus einem robusten, wasserdichten Klingeltaster (Schutzart (IP65) und einer Inneneinheit. Beide Teile sind aus schwarzem Kunststoff gefertigt und batteriebetrieben. Die Batterie für den Klingelknopf (12V 23A) und die Batterien für die Türklingel (3x 1,5V AAA) sind im Lieferumfang enthalten. Die Funkreichweite beträgt bis zu 300 Meter, wobei Wände und andere Funknetze die Reichweite reduzieren können. Das System arbeitet mit einem 100 % störungsfreien Digitalsignal, sodass das Türklingel-Set auch in gut schallgedämmten Häusern einwandfrei funktioniert. Sie können Ihren Klingelton aus 64 Melodien auswählen und die Lautstärke stufenweise bis zu 110dB regulieren. Stummschaltung ist möglich. Sie merken auch dann, dass es an der Tür geklingelt hat, weil eine LED am Türgong aufleuchtet. Die Anlage ist damit auch für schwerhörige Menschen geeignet. Der wetterfeste Klingelknopf (IP65) wird mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial (doppelseitiges Klebeband oder Schrauben) angebracht. Wegen seiner geringen Breite von 4cm passt er an jeden Türrahmen. Die Türklingel kann überall im Haushalt platziert werden. Die Installation von Türklingel und Klingelknopf ist denkbar einfach und in wenigen Minuten erledigt. Weitere Informationen: | | Lautstärke: | regelbar bis 110 dB | Reichweite: | max. 300 m Freifeld | Melodien: | 64 | Lautstärkeregler: | ja | Schutzart: | IP 65 | Material: | Kunststoff Schwarz | Batterien: | Batterien für Klingeltaster (12V 23A) und Türklingel (3x 1,5V AAA) enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funk türgong, Funkklingeln, Funktürklingeln, Haustürklingeln, Funkglocken, Hausklingeln, Türgongs, Klingelanlagen, Haustürglocken, Wohnungsklingeln, Türklingelanlagen, Klingeltaster, Klingelknopf, Klingelplatte, außen, innen, schwarz, set, Batteriebetriebene, wetterfester, wasserdichter, kabellose, drahtlose, ohne, Strom, für, optisches, schwerhörige |
| | |
| |