Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-22321NP Türklingel Kit Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Byron DBY-22321NP Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-22321NP Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-22321NP Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-22321NP Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-22321NP Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-22321NP Türklingel Kit Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109248667
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-22321NP
EAN/GTIN:
     8712836961708
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Dieses Funk-Türklingelset hat eine max. Reichweite von 150 m und 16 Melodien mit Lautstärkeregler. Die tragbare Türklingel hat eine blinkende LED und kann überall platziert werden. Der Klingeltaster ist batteriebetrieben.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433 MHz
Maximale Reichweite
150 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
85 dB
Beste Verwendung
Haus, Büro
Beleuchteter Druckknopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Anzahl der enthaltenen Haupteinheit
1 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Drucktasten
1 Stück(e)
Anzahl Melodien
16
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
4.5 V
Stromstecker-Typ
Kein Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23430
ab € 6,89*
Zubehör
Byron
DBY-23510
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.