Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtloses Türklingel-Set für Steckdose, Reichweite max. 100 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtloses Türklingel-Set für Steckdose, Reichweite max. 100 Meter
Drahtloses Türklingel-Set für Steckdose, Reichweite max. 100 Meter
Drahtloses Türklingel-Set für Steckdose, Reichweite max. 100 Meter
Drahtloses Türklingel-Set für Steckdose, Reichweite max. 100 Meter
Drahtloses Türklingel-Set für Steckdose, Reichweite max. 100 Meter
Drahtloses Türklingel-Set für Steckdose, Reichweite max. 100 Meter
Drahtloses Türklingel-Set für Steckdose, Reichweite max. 100 Meter
Drahtloses Türklingel-Set für Steckdose, Reichweite max. 100 Meter
Drahtloses Türklingel-Set für Steckdose, Reichweite max. 100 Meter
Drahtloses Türklingel-Set für Steckdose, Reichweite max. 100 Meter
Drahtloses Türklingel-Set für Steckdose, Reichweite max. 100 Meter
Artikel-Nr.:
     1609-DBY-21132
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-21132
EAN/GTIN:
     8711658448022
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Drahtloses Türklingel-Set für Steckdose, Reichweite max. 100 Meter

Flexibel einsetzbares Funkklingel-Set

Klingel und Klingelknopf sind aus weißem Kunststoff gefertigt. Der Klingelknopf wird mit Batterien betrieben, die Batterie (Knopfzelle CR2032) ist im Lieferumfang enthalten,

Am Klingeltaster können Sie Ihren Klingelton einstellen (36 Melodien zur Auswahl). Die Lautstärke ist stufenweise bis zu 80dB regulierbar.

Die Funkreichweite des witterungsbeständige Klingeltasters mit Schutzart IP44 beträgt bis zu 100 m (freies Feld), wobei Wände und andere Funknetze die Reichweite reduzieren können.

Der Klingelknopf wird mit dem beiliegenden doppelseitigen Klebeband angebracht. Die Steckdosen-Türklingel mit Steckdosenanschluss kann an jedem beliebigen Ort im Haushalt platziert werden. Die Installation von Türklingel und Klingelknopf ist denkbar einfach und in wenigen Minuten erledigt.
Weitere Informationen:
Lautstärke:
regelbar bis 80 dB
Reichweite:
max. 100 m Freifeld
Melodien:
36
Lautstärkeregler:
ja
Schutzart:
IP 44
Material:
Kunststoff weiß
Batterien:
1x CR2032 (enthalten)
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funk türgong, Funkklingeln, Funktürklingeln, Haustürklingeln, Funkglocken, Hausklingeln, Türgongs, Klingelanlagen, Haustürglocken, Wohnungsklingeln, Türklingelanlagen, Klingeltaster, Klingelknopf, Klingelplatte, außen, innen, weiß, set, Batteriebetriebene, wetterfest, kabellose, drahtlose, ohne, Strom, für, steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,62*
€ 19,88*
Lager 1609
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,06*
€ 19,90*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,39*
8 Tage
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,90*
€ 38,65*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23510
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.