Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DBY-22314 Herst.-Nr.: DBY-22314 EAN/GTIN: 8711658441610 |
| |
|
| | |
| Funk Türklingel-Set für Steckdose & Batterie, Reichweite max. 150 Meter Flexibel einsetzbares Funkklingel-Set mit zwei Türklingeln und einem Klingelknopf Klingel und Klingelknopf sind aus weißem Kunststoff gefertigt. Der Klingelknopf wird mit Batterien betrieben, die Batterie (Knopfzelle CR2032) ist im Lieferumfang enthalten. Batterien für den mobilen Türgong (3x 1,5 V AA) sind NICHT ENTHALTEN. Am Klingeltaster können Sie Ihren Klingelton einstellen (16 Melodien zur Auswahl) und die Lautstärke stufenweise bis zu 80dB regulieren. Die Funkreichweite des witterungsbeständige Klingeltasters mit Schutzart IP44 beträgt bis zu 150 m (freies Feld), wobei Wände und andere Funknetze die Reichweite reduzieren können. Der Klingelknopf wird mit dem beiliegenden doppelseitigen Klebeband angebracht. Die Steckdosen-Türklingel und die mobile Türklingel können an jedem beliebigen Ort im Haushalt platziert werden. Die Installation von Türklingeln und Klingelknopf ist denkbar einfach und in wenigen Sekunden erledigt. Diese Türglocke lässt sich problemlos erweitern. Sie möchten auch an Ihrem Hintereingang einen Klingelknopf haben, damit Besucher auch dort klingeln können? Kein Problem. Die Byron BDY-Klingelknöpfe können mit jeder Türklingel verbunden werden. Am Klingelknopf kann man unter verschiedenen Melodien auswählen, so dass Sie genau wissen, ob jemand am Vorder- oder am Hintereingang klingelt. Weitere Informationen: | | Lautstärke: | regelbar bis 80 dB | Reichweite: | max. 150 m Freifeld | Melodien: | 16 | Lautstärkeregler: | ja | Schutzart: | IP 44 | Material: | Kunststoff weiß | Batterien: | 1x CR2032 (enthalten) / 3x 1,5 V AA (nicht enthalten) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funk türgong, Funkklingeln, Funktürklingeln, Haustürklingeln, Funkglocken, Hausklingeln, Türgongs, Klingelanlagen, Haustürglocken, Wohnungsklingeln, Türklingelanlagen, Klingeltaster, Klingelknopf, Klingelplatte, außen, innen, weiß, set, Batteriebetriebene, wetterfest, kabellose, drahtlose, ohne, Strom, für, steckdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 18,91* | € 27,04* | | | | Lager 1609 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,50* | € 27,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,17* | € 30,99* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 40,29* | € 52,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|