Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingelknopf wetterfest ohne Batterie kabellos verbunden mit Steckdosen-Funkgong


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingelknopf wetterfest ohne Batterie kabellos verbunden mit Steckdosen-Funkgong
Klingelknopf wetterfest ohne Batterie kabellos verbunden mit Steckdosen-Funkgong
Klingelknopf wetterfest ohne Batterie kabellos verbunden mit Steckdosen-Funkgong
Klingelknopf wetterfest ohne Batterie kabellos verbunden mit Steckdosen-Funkgong
Klingelknopf wetterfest ohne Batterie kabellos verbunden mit Steckdosen-Funkgong
Klingelknopf wetterfest ohne Batterie kabellos verbunden mit Steckdosen-Funkgong
Klingelknopf wetterfest ohne Batterie kabellos verbunden mit Steckdosen-Funkgong
Klingelknopf wetterfest ohne Batterie kabellos verbunden mit Steckdosen-Funkgong
Klingelknopf wetterfest ohne Batterie kabellos verbunden mit Steckdosen-Funkgong
Klingelknopf wetterfest ohne Batterie kabellos verbunden mit Steckdosen-Funkgong
Artikel-Nr.:
     1609-DBY-23412
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-23412
EAN/GTIN:
     8711658450476
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Klingelknopf wetterfest ohne Batterie kabellos verbunden mit Steckdosen-Funkgong

Kontaktlose Türklingelset mit Signalübertragung an den Türgong durch kinetische Energie

Das Türglockenset besteht aus einer hochwertigen Türklingel und einem wetterfesten Klingelknopf. Beim Druck auf den Klingelknopf wird kinetische Energie erzeugt ("Kinesis" (griechisch) bedeutet "Bewegung"). Diese Energie reicht aus, um das Klingelsignal an den Türgong zu übertragen. Eine Batterie ist nicht erforderlich.

Die Steckdosen-Türklingel kann an jedem beliebigen Ort im Haushalt platziert werden, sofern eine Steckdose vorhanden ist. Dank einer Reichweite von bis zu 100 Metern können Sie die Türklingel z. B. auch im Dachgeschoss platzieren.

Wählen Sie am Klingelknopf unter 16 Melodien und stellen Sie einen von 5 Schallpegeln ein (max. 80 dB). Sie können problemlost weitere Klingelknöpfe verwenden. Die Byron BDY-Klingelknöpfe können mit jeder Türklingel verbunden werden. Sie können pro Klingelknopf eine eigene Melodie auswählen, so dass Sie genau wissen, ob jemand am Vorder- oder Hintereingang klingelt.

Außerdem können Sie eine zusätzliche Türklingel installieren, die mit allen angeschlossenen Klingelknöpfen funktioniert. Sehr praktisch beispielsweise für das Obergeschoss.

Der wetterbeständige Klingelknopf (Schutzart IP 44) wird mit dem beiliegenden doppelseitigen Klebeband angebracht.
Weitere Informationen:
Lautstärke:
80 dB
Reichweite:
max. 100 m Freifeld
Melodien:
16
Lautstärkeregler:
ja
Schutzart:
IP 44
Material:
Kunststoff weiß
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, funk türgong, Funkklingeln, Funktürklingeln, Haustürklingeln, Funkglocken, Hausklingeln, Türgongs, Klingelanlagen, Haustürglocken, Wohnungsklingeln, Türklingelanlagen, außen, innen, weiß, set, kinetisch, wetterfest, kabellose, drahtlose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Byron
DBY-22312
ab € 14,92*
Sonstiges
Byron
DBY-22313
ab € 16,72*
Sonstiges
Byron
DBY-22314
ab € 18,88*
Sonstiges
Byron
DBY-22316
ab € 24,98*
Sonstiges
Byron
DBY-22322
ab € 17,24*
Sonstiges
Byron
DBY-23511
ab € 18,14*
Sonstiges
ELRO
DB3000PL-P1C2B
ab € 19,29*
Sonstiges
ELRO
DB3000PL-P1C1B
ab € 17,74*
Sonstiges
ELRO
DB2000PL-P1C1B
ab € 14,99*
Sonstiges
ELRO
DB2000PL-P1C2B
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.