Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22312 B312 Funk-Türklingelset
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76543794
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-22312
EAN/GTIN:
     8711658440354
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433.92 MHz
Maximale Reichweite
150 m
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
80 dB
Beste Verwendung
Haus, Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Anzahl Melodien
16
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Wasserdichte Schaltfläche(n)
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Eingangsspannung
220 V
Stromstecker-Typ
Type C (CEE 7/16)
Batterietyp (Sender)
CR2032
Anzahl der Batterien (Sender)
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23430
ab € 6,89*
Zubehör
Byron
DBY-23510
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.