| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DBY-23511 Herst.-Nr.: DBY-23511 EAN/GTIN: 8711658440156 |
| |
|
| | |
| Funk Türklingel mit optischer Anzeige für Schwerhörige Flexibel einsetzbares Funkklingel-Set mit einer Türklingel und einem Klingelknopf Klingel und Klingelknopf sind aus weißem Kunststoff gefertigt. Der Klingelknopf wird mit Batterien betrieben, die Batterie (Knopfzelle CR2032) ist im Lieferumfang enthalten. Am Klingeltaster können Sie Ihren Klingelton einstellen (8 Melodien zur Auswahl) und die Lautstärke stufenweise bis zu 80dB regulieren. Die Türklingel hat neben der Melodie auch eine optische Anzeige (LED Blinklicht). Die Funkreichweite des witterungsbeständige Klingeltasters mit Schutzart IP44 beträgt bis zu 175 m (freies Feld), wobei Wände und andere Funknetze die Reichweite reduzieren können. Der Klingelknopf wird mit dem beiliegenden doppelseitigen Klebeband angebracht. Die mobile Türklingel wird mit 3 AA Batterien betrieben (NICHT enthalten) und kann überall im Haus verwendet werden. Die Installation von Türklingeln und Klingelknopf ist denkbar einfach und in wenigen Minuten erledigt. Diese Türglocke lässt sich problemlos erweitern. Sie möchten auch an Ihrem Hintereingang einen Klingelknopf haben, damit Besucher auch dort klingeln können? Kein Problem. Die Byron BDY-Klingelknöpfe können mit jeder Türklingel verbunden werden. Am Klingelknopf kann man unter verschiedenen Melodien auswählen, so dass Sie genau wissen, ob jemand am Vorder- oder am Hintereingang klingelt. Weitere Informationen: | | Lautstärke: | regelbar bis 80 dB | Reichweite: | max. 150 m Freifeld | Melodien: | 16 | Lautstärkeregler: | ja | Schutzart: | IP 44 | Material: | Kunststoff weiß | Batterien: | 1x CR2032 (enthalten) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funk türgong, Funkklingeln, Funktürklingeln, Haustürklingeln, Funkglocken, Hausklingeln, Türgongs, Klingelanlagen, Haustürglocken, Wohnungsklingeln, Türklingelanlagen, Klingeltaster, Klingelknopf, Klingelplatte, außen, innen, weiß, set, Batteriebetriebene, wetterfest, kabellose, drahtlose, ohne, Strom, für, steckdose, optisch, schwerhörige |
| | |
| |