Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel SET mit Namensschild, 2x Klingeltaster beleuchtet & Blinklicht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Funkklingel SET mit Namensschild, 2x Klingeltaster beleuchtet & Blinklicht
Funkklingel SET mit Namensschild, 2x Klingeltaster beleuchtet & Blinklicht
Funkklingel SET mit Namensschild, 2x Klingeltaster beleuchtet & Blinklicht
Funkklingel SET mit Namensschild, 2x Klingeltaster beleuchtet & Blinklicht
Funkklingel SET mit Namensschild, 2x Klingeltaster beleuchtet & Blinklicht
Funkklingel SET mit Namensschild, 2x Klingeltaster beleuchtet & Blinklicht
Artikel-Nr.:
     1609-DBY223S21
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY223S21
EAN/GTIN:
     4260768177772
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Funkklingel SET mit Namensschild, 2x Klingeltaster beleuchtet & Blinklicht

Flexibel einsetzbares Funkklingel SET mit zwei separaten Klingeltastern.

Das Set eignet sich besonders dann, wenn Ihr Haus einen Zugang von zwei Stellen, z.B. Gartenzaun oder Nebeneingang, hat und Sie keine Besucher verpassen möchten.

Die Klingel und Klingelknöpfe sind aus weißem Kunststoff gefertigt, die Front der Inneneinheit ist mit einem attraktiven Netzfinish versehen. Die Batterien für die beiden Außen Klingeltaster sind mit im Lieferumfang enthalten, Batterien für den Türgong (3x 1,5 V AA) müssen separat bestellt werden.

Die Inneneinheit der Funkklingel hat eine Breite von 7 cm und eine Höhe von 10 cm. Mit den Bedienknöpfen können Sie Ihren Klingelton einstellen (16 Melodien zur Auswahl) und die Lautstärke in 5 Stufen bis zu 80dB regulieren. Ein zusätzlicher, visueller Alarm in Form von blinkenden LEDs sorgt dafür, dass die Betätigung des Klingelknopfes auch sichtbar ist. Somit eignet sich das Türklingel Set auch sehr gut für schwerhörige Personen.

Der witterungsbeständigen Klingeltaster (Schutzart IP44) sind mit beleuchteten Klingelknöpfen ausgestattet, davon verfügt einer der beiden zusätzlich über ein beschreibbares Namensschild.

Die Funkreichweite zur Innenstation beträgt bis zu 150 m (freies Feld), wobei Wände und andere Funknetze die Reichweite reduzieren können.
Weitere Informationen:
Lautstärke:
regelbar bis 80 dB
Reichweite:
max. 150 m Freifeld
Melodien:
16
Lautstärkeregler:
ja
Schutzart:
IP 44
Material:
Kunststoff weiß
Batterien:
2x CR2032 (enthalten), 3x 1,5 V AA (nicht enthalten)
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk türgong, Funk-klingel, Funktürklingel-n, Haus-türklingel, Funkglocke-n, Hausklingel, Türgong-s, Klingelanlage-n, Wohnungsklingeln, Tür-klingelanlage, Klingel-taster, Klingel-knopf, Klingelplatte, außen, innen, beleuchtet, für, mit, Namen-sschild, wetterfest, ohne, Strom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,17*
€ 33,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,96*
€ 33,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,72*
€ 30,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,37*
€ 24,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Byron
DBYS22324
ab € 32,34*
Ähnlich
Byron
DBY223S11
ab € 17,00*
Ähnlich
Byron
DBYS22321
ab € 22,95*
Ähnlich
Byron
DBY234S41
ab € 21,02*
Ähnlich
Byron
DBYS22311
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.