| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DBYS22311 Herst.-Nr.: DBYS22311 EAN/GTIN: 4260768177796 |
| |
|
| | |
| Funkklingel SET mit Türgong und 2x Außen Klingeltaster beleuchtet Flexibel einsetzbares Funkklingel SET mit Türgong und zwei separaten, beleuchteten Klingeltastern. Das Set eignet sich besonders dann, wenn Ihr Haus einen Zugang von zwei Stellen, z.B. Gartenzaun oder Nebeneingang, hat und Sie keine Besucher verpassen möchten. Klingel und Klingelknöpfe sind aus weißem Kunststoff gefertigt und werden mit Batterien betrieben. Die Batterien für die beiden Außen Klingeltaster sind mit im Lieferumfang enthalten, Batterien für den Türgong (3x 1,5 V AA) müssen separat bestellt werden. Die Inneneinheit der Funkklingel hat eine Breite von 7 cm und eine Höhe von 10 cm. Mit den Bedienknöpfen können Sie Ihren Klingelton einstellen (16 Melodien zur Auswahl) und die Lautstärke in 5 Stufen bis zu 80dB regulieren. Die witterungsbeständigen Klingeltaster mit Schutzart IP44 haben eine Länge von jeweils 8,6 cm, eine Breite von 3,6 cm und sind mit einer beleuchteten Klingeltaste ausgestattet. Die Funkreichweite zur Innenstation beträgt bis zu 150 m (freies Feld), wobei Wände und andere Funknetze die Reichweite reduzieren können. Weitere Informationen: | | Lautstärke: | regelbar bis 80 dB | Reichweite: | max. 150 m Freifeld | Melodien: | 16 | Lautstärkeregler: | ja | Schutzart: | IP 44 | Material: | Kunststoff weiß | Batterien: | 2x CR2032 (enthalten), 3x 1,5 V AA (nicht enthalten) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk türgong, Funk-klingel, Funktürklingel-n, Haus-türklingel, Funkglocke-n, Hausklingel, Türgong-s, Klingelanlage-n, Wohnungsklingel-n, Tür-klingelanlage, Türglocke, Klingel-taster, Klingel-knopf, Klingelplatte, außen, innen, beleuchtet, für, mit, wetterfest, ohne, Strom |
| | |
| |