12x Kreidemarker / Signierkreide / WEIß , 120mm, Ø 12mm - DEFI
Die 12x Kreidemarker / Signierkreide / Weiß sind eine praktische und vielseitige Lösung, um klare und lebendige Markierungen auf verschiedenen Oberflächen zu hinterlassen. Mit ihrer hohen Deckkraft eignen sie sich hervorragend für den Einsatz auf glattem Glas, Tafeln, Tafelfolie, Kunststoff, Spiegeln und Fenstern. Diese Kreidemarker ermöglichen es Ihnen, Ihre Botschaften, Beschriftungen und kreativen Ideen auf ansprechende Weise zu präsentieren.
Die 12x Kreidemarker / Signierkreide / Weiß sind eine praktische und vielseitige Lösung, um klare und lebendige Markierungen auf verschiedenen Oberflächen zu hinterlassen. Mit ihrer hohen Deckkraft eignen sie sich hervorragend für den Einsatz auf glattem Glas, Tafeln, Tafelfolie, Kunststoff, Spiegeln und Fenstern. Diese Kreidemarker ermöglichen es Ihnen, Ihre Botschaften, Beschriftungen und kreativen Ideen auf ansprechende Weise zu präsentieren.
Eigenschaften und Anwendungsbereiche:
12er Set: Dieses Set enthält insgesamt 12 Kreidemarker in lebendigem Weiß. Sie bieten eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten.
Hohe Deckkraft: Die Kreidemarker zeichnen sich durch ihre hohe Deckkraft aus, was bedeutet, dass Ihre Markierungen gut sichtbar und klar sind, selbst auf dunklen oder farbigen Oberflächen.
Vielseitige Anwendung: Diese Kreidemarker eignen sich perfekt für den Einsatz auf verschiedenen Oberflächen wie glattem Glas, Tafeln, Tafelfolie, Kunststoff, Spiegeln und Fenstern. Sie sind ideal für Schulen, Büros, Restaurants, Geschäfte und andere kreative Umgebungen.
Technische Daten:
Anzahl der Stücke: 12
Farbe des Produkts: Weiß
Höhe des Produkts: 120 mm
Durchmesser: 12 mm
Gewicht Produkt: 21 g