Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einparteien Türsprechanlage mit 2Wege Kommunikation, Gegensprechanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einparteien Türsprechanlage mit 2Wege Kommunikation, Gegensprechanlage
Einparteien Türsprechanlage mit 2Wege Kommunikation, Gegensprechanlage
Einparteien Türsprechanlage mit 2Wege Kommunikation, Gegensprechanlage
Einparteien Türsprechanlage mit 2Wege Kommunikation, Gegensprechanlage
Einparteien Türsprechanlage mit 2Wege Kommunikation, Gegensprechanlage
Einparteien Türsprechanlage mit 2Wege Kommunikation, Gegensprechanlage
Einparteien Türsprechanlage mit 2Wege Kommunikation, Gegensprechanlage
Einparteien Türsprechanlage mit 2Wege Kommunikation, Gegensprechanlage
Artikel-Nr.:
     1609-DIC-21112
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     DIC-21112
EAN/GTIN:
     8711658430614
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Einparteien Türsprechanlage mit 2Wege Kommunikation, Gegensprechanlage

Mit dieser benutzerfreundlichen und zweckmäßigen 1 Familienhaus Türsprechanlage aus dem Hause Smartwares wissen Sie immer genau, wen Sie hereinlassen, bevor Sie den Türöffner betätigen.

Die Inneneinheit der Gegensprechanlage hat eine Breite von 8,6 cm und eine Höhe von 20,5 cm. Mit einer Tiefe von gerade einmal 2,1 cm ist sie zudem sehr flach. Über diese Einheit können Sie mittels der beleuchteten Tasten mit Ihren Besuchern sprechen und unliebsame Gäste von vornherein vor geschlossenen Türen stehen lassen. Erwarteten Besuchern können Sie mit dem Türöffner Feature bequem Eintritt gewähren.

Die Türsprechanlage ist dank ihrer 2-Draht Technik einfach zu installieren und lässt mit einer möglichen Entfernung von bis zu 100 Metern zwischen Innenstation und Außeneinheit ausreichend Spielraum (mitgelieferte Kabel 1x 10 Meter!). Die Stromversorgung der Inneneinheit erfolgt über das mitgelieferte Netzteil mit Stecker.

Die Lautstärke der Klingelanlage ist einstellbar und kann Ihren persönlichen Bedürfnissen individuell angepasst werden. Zusätzlich kann zwischen 16 verschiedenen Melodien gewählt werden. Bei Bedarf kann z.B. in einem anderen Raum noch eine weitere Innenstation (DIC-21102) angeschlossen werden. Diese können Sie als Zubehör separat bestellen.

Ein geeigneter, elektrischer Türöffner (DB5005SW oder DB5005LSW) kann ebenfalls als Zubehörteil für diese 2-Wege Türsprechanlage bestellt und angeschlossen werden.

Die Außeneinheit der Wechselsprechanlage besteht aus robustem, wetterfesten Material und ist somit gegen ungünstige Witterungen geschützt. Sie hat eine Größe von 8 x 14,1 x 3,2 cm (BxHxT). Damit Ihre Besucher auch bei Dunkelheit stets eine Orientierung haben, sind das Namensschild und die Klingeltaste beleuchtet.

Auch zu finden unter: Sprechanlage, Türfreisprechanlage, Sprechanlage Einfamilienhaus, Freisprechanlage Haus, Haussprechanlage, Klingel Gegensprechanlage, Türsprechanlage mit Türöffner, Türsprechanlage mit Telefon, Türkommunikation
Weitere Informationen:
Art:
Gegensprechanlage
Geeignet für:
Türfreisprechanlage Einfamilienhaus
Kommunikation:
2 Wege Wechselsprechanlage
Orientierung:
Klingelplatte und Namensschild sind beleuchtet
Reichweite Innen zu Außeneinheit:
0 Meter
Türöffner:
Mit Türöffnerfunktion
Melodien:
16
Klingeltonlautstärke:
Lautstärke regulierbar
Inneneinheit:
Material: Kunststoff, Farbe: weiß
Maße Inneneinheit:
Höhe: 20,5 cm, Breite: 8,6 cm, Tiefe: 2,1 cm
Außeneinheit:
Art: Aufputz, Farbe: silber
Schutzart:
IP: 44
Erweiterbar mit:
Inneneinheiten: 1 Stück Artikel: DIC-21102 pro: Partei
Stummschaltung:
Ja ist möglich
Elektrischer Türöffner:
nicht integriert (DB5005LSW oder DB5005SW) als Zubehör anschließbar
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, DIC-21112, Sprechanlage Einfamilienhaus, Klingelanlage Einfamilienhaus, Haussprechanlage, Türsprechanlage Einfamilienhaus, A B Türsprechanlage, Türsprechanlage A B, 2 Draht Sprechanlage, 2 Draht Türsprechanlage, Audio Türsprechanlage, Türsprechanlage Inneneinheit, Sprechanlage, Klingelanlage, Sprechanlage mit Türöffner, Türfreisprechanlage, Türanlage, Haustürsprechanlage, Haustür Klingelanlage, Klingel Sprechanlage Türöffner, Türgegensprechanlage, Türkommunikation, Türfreisprecheinrichtung, Tür Sprechanlage, Türklingelanlage, Freisprechanlage Haustür, Klingel mit Gegensprechanlage, Sprechanlage Haustür, Freisprechanlage Haus, Türsprechanlage mit Türöffner, Gegensprechanlage mit Türöffner, Türklingel mit Sprechanlage, Smartwares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.