Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Draht Video Gegensprechanlage 1 Familienhaus mit Kamera & 7 Zoll Bildschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Draht Video Gegensprechanlage 1 Familienhaus mit Kamera & 7 Zoll Bildschirm
2 Draht Video Gegensprechanlage 1 Familienhaus mit Kamera & 7 Zoll Bildschirm
2 Draht Video Gegensprechanlage 1 Familienhaus mit Kamera & 7 Zoll Bildschirm
2 Draht Video Gegensprechanlage 1 Familienhaus mit Kamera & 7 Zoll Bildschirm
2 Draht Video Gegensprechanlage 1 Familienhaus mit Kamera & 7 Zoll Bildschirm
2 Draht Video Gegensprechanlage 1 Familienhaus mit Kamera & 7 Zoll Bildschirm
2 Draht Video Gegensprechanlage 1 Familienhaus mit Kamera & 7 Zoll Bildschirm
2 Draht Video Gegensprechanlage 1 Familienhaus mit Kamera & 7 Zoll Bildschirm
Artikel-Nr.:
     1609-DIC-22212
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     DIC-22212
EAN/GTIN:
     8711658415918
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

2 Draht Video Gegensprechanlage 1 Familienhaus mit Kamera & 7 Zoll Bildschirm

Mit dieser 1 Familienhaus Video Türsprechanlage wissen Sie immer genau, wen Sie hereinlassen, bevor Sie den Türöffner betätigen.

Die Inneneinheit der Gegensprechanlage hat eine Größe von 18,5 cm x 15,2 cm. Mit einer Tiefe von 1,5 cm ist sie zudem sehr flach. Über die Einheit können Sie mittels der beleuchteten Tasten mit Ihren Besuchern sprechen und diese über den großzügigen 7" LCD Farbmonitor sehen. Erwarteten Besuchern können Sie anschließend mit dem Türöffner Feature Eintritt gewähren.

Zusätzlich verfügt die Inneneinheit über eine Video- und Schnappschuss Feature. Hierfür besitzt sie einen SD Karten Slot, in welchen Sie eine Micro SD Karte einstecken können. So werden Videos und Bilder nach dem Klingeln automatisch gespeichert (SD Karte NICHT im Lieferumfang enthalten).

Die Türsprechanlage ist dank ihrer 2-Draht Technik einfach zu installieren und lässt mit einer möglichen Entfernung von bis zu 100 Metern zwischen Innenstation und Außeneinheit ausreichend Spielraum (mitgelieferte Kabel 2x 10 Meter!). Die Stromversorgung der Inneneinheit erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil mit Stecker.

Die Lautstärke der Klingelanlage ist einstellbar und kann individuell angepasst werden. Zusätzlich gibt es 20 verschiedene Melodien. Bei Bedarf kann noch eine weitere Innenstation (DIC-22202) angeschlossen werden. Diese können Sie als Zubehör separat bestellen.

Ein elektrischer Türöffner (DB5005SW oder DB5005LSW) kann ebenfalls als Zubehörteil für diese 2-Wege Videotürsprechanlage bestellt und angeschlossen werden.

Die Außeneinheit der Wechselsprechanlage besteht aus wetterfesten Aluminium und ist gegen ungünstige Witterungen geschützt. Sie hat eine Größe von 8 x 14,1 x 3,2 cm (BxHxT). Die verstellbare Kamera mit HD-Auflösung verfügt über ein Nachtsicht Feature von 0,5 bis 1 Meter und liefert Ihnen klare Bilder.

Damit auch Ihre Besucher bei Dunkelheit stets eine Orientierung haben, sind das Namensschild und die Klingeltaste beleuchtet.

Auch zu finden unter: Haustürsprechanlage, Türfreisprecheinrichtung, Videotürsprechanlage, Türfreisprechanlage, Türanlage, Türgegensprechanlage, Türkommunikation, Türklingelanlage, Türstation, Gegensprechanlage
Weitere Informationen:
Art:
Gegensprechanlage
Geeignet für:
Türfreisprechanlage Einfamilienhaus
Kommunikation:
2 Wege Wechselsprechanlage
Nachtsicht:
0,5 - 1 Meter ja
Orientierung:
Klingelplatte und Namensschild sind beleuchtet
Reichweite Innen zu Außeneinheit:
0 Meter
Türöffner:
Mit Türöffnerfunktion
Melodien:
20
Klingeltonlautstärke:
Lautstärke regulierbar
Monitor:
LCD Bildschirm 7 Zoll
Inneneinheit:
Material: Kunststoff, Farbe: weiß
Maße Inneneinheit:
Höhe: 15,2 cm, Breite: 18,5 cm, Tiefe: 1,5 cm
Außeneinheit:
Art: Aufputz, Material: Aluminium, Farbe: silber
Schutzart:
IP: 44
Erweiterbar mit:
Inneneinheiten: 1 Stück Artikel: DIC-22202 pro: Partei
Elektrischer Türöffner:
nicht integriert (DB5005LSW oder DB5005SW) als Zubehör anschließbar
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, Türsprechanlage mit Kamera, Türklingel mit kamera, Türklingel Kamera, Video Türsprechanlage, Haustürklingel mit Kamera, Sprechanlage Kamera, Hausklingel mit kamera, Videotürsprechanlage, Türsprechanlage Kamera, Sprechanlage mit Video, Haustür Sprechanlage mit Kamera, Video Türklingel, Tür Videosprechanlage, Klingelanlage mit Kamera, Türsprechanlage mit Video, Türöffner mit Kamera, Wechselsprechanlage mit Kamera, Videosprechanlage 1 Familienhaus, Video Türsprechanlage 1 Familienhaus, Video Türsprechanlage 2 Draht 1 Familienhaus, 2 Draht Video Türsprechanlage, Video Türsprechanlage 2 Draht Technik, A B Türsprechanlage, Türsprechanlage A B, 2 Draht Sprechanlage, 2 Draht Türsprechanlage, Türsprechanlage Inneneinheit, Sprechanlage Einfamilienhaus, Klingelanlage Einfamilienhaus, Türsprechanlage Einfamilienhaus, Haussprechanlage, Sprechanlage, Klingelanlage, Sprechanlage mit Türöffner, Türfreisprechanlage, Türanlage, Haustürsprechanlage, Haustür Klingelanlage, Klingel Sprechanlage Türöffner, Türgegensprechanlage, Türkommunikation, Türfreisprecheinrichtung, Tür Sprechanlage, Türklingelanlage, Freisprechanlage haustür, Klinge mit Gegensprechanlage, Sprechanlage haustür, Freisprechanlage haus, Türsprechanlage mit Türöffner, Gegensprechanlage mit Türöffner, Türklingel mit Sprechanlage, Smartwares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 221,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.