Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech lang für elektrischen Türöffner DL6000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schließblech lang für elektrischen Türöffner DL6000
Schließblech lang für elektrischen Türöffner DL6000
Schließblech lang für elektrischen Türöffner DL6000
Schließblech lang für elektrischen Türöffner DL6000
Schließblech lang für elektrischen Türöffner DL6000
Artikel-Nr.:
     1609-DL6000-LP
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     DL6000-LP
EAN/GTIN:
     8719699342156
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

Schließblech lang für elektrischen Türöffner DL6000

Dieses Schließblech aus dem Hause ELRO können Sie in Kombination mit dem elektrischen Türöffner ELRO DL6000 verwenden. Mit diesem Zubehör können Sie Ihren Türöffner auch an Türen mit langer Platte bzw. mit Tag- und Nachtverriegelung verwenden.

Wichtigste Spezifikationen:

Abmessungen: 2,5 x 25cm
Kompatibel mit dem elektrischen Türöffner ELRO DL6000
Für Türen mit Tag- und Nachtverriegelung
Weitere Informationen:
Art:
Schließblech für elektrischen Türöffber
Geeignet für:
Türen mit langer Platte bzw. mit Tag- und Nachtverriegelung
Inneneinheit:
Material: Metall, Farbe: Silber
Maße Inneneinheit:
Höhe: 25 cm, Breite: 2,5 cm
Lieferumfang:
Schließblech lang
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, lappenschließblech, Türsprechanlagen, Haussprechanlagen, Wechselsprechanlagen, Türklingelanlagen, Türgegensprechanlagen, Türfreisprechanlagen, Türanlagen, Haustürsprechanlagen, Türkommunikation, Türfreisprecheinrichtung, Türsprechstellen, Türstationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELRO
DL6000
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.