| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DL6000 Herst.-Nr.: DL6000 EAN/GTIN: 8719699341586 |
| |
|
| | |
| Elektrischer Türöffner ohne Schließblech für (Video-)Türsprechanlage - 12 V Der ELRO DL6000 ist ein elektrischer Türöffner, der mit allen auf dem Markt erhältlichen ELRO Intercom-Systemen kompatibel ist. Darüber hinaus kann dieser Türöffner mit allen Intercom-Systemen anderer Marken verwendet werden, die einen 12-V-Anschluss verwenden. Nach der Installation können Sie die Tür für Ihre Besucher mit einem Tastendruck öffnen. Der ELRO DL6000 ist aus extra schwerem Edelstahlmaterial gefertigt und sowohl für links- als auch für rechtsdrehende Türen geeignet. Aufgrund seiner kompakten Größe von 2 x 7,5cm passt er in fast alle Türen, Tore, Zäune usw. Der ELRO DL6000 arbeitet völlig geräuschlos. Wichtigste Spezifikationen: * Kompaktes Modell ohne Schließblech * Kompatibel mit allen ELRO Intercom-Systemen * Universal: funktioniert mit allen Intercom-Systemen mit 12V-Anschluss * Funktioniert mit 12V - 200mA * Hergestellt aus strapazierfähigem Edelstahl für einen zuverlässigen Betrieb Weitere Informationen: | | Art: | Elektrischer Türöffner | Geeignet für: | Türen mit Links-/Rechtssanschlag | Inneneinheit: | Material: Metall, Farbe: Silber | Maße Inneneinheit: | Höhe: 7,5 cm, Breite: 2,1 cm | Lieferumfang: | Elektrischer Türöffner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlagen, Haussprechanlagen, Wechselsprechanlagen, Türklingelanlagen, Türgegensprechanlagen, Türfreisprechanlagen, Türanlagen, Haustürsprechanlagen, Türkommunikation, Türfreisprecheinrichtung, Türsprechstellen, Türstationen, Türöffner |
| | |
| |