| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-DO7325F Herst.-Nr.: DO7325F EAN/GTIN: 5411397141514 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2in1 Heizlüfter mit Kühlgebläse Tischventilator - 2000 Watt Formschöner, absolut zeitloser Schnellheizer sorgt für Behaglichkeit! An kalten Tagen oder während der kalten Jahreszeit ist es immer wichtig, dass Räume ausreichend warm und entsprechend geheizt sind. Der moderne DOMO Elektroheizlüfter ist die perfekte Lösung für Ihr Zuhause, eine praktische Alternative zur Heizung, vor allem in Räumen, die nicht permanent genutzt werden. Mit diesem Heizgebläse aus weißem Kunststoff haben Sie ein kleines, kompaktes Gerät, das zusätzlich mit einer Ventilator Funktion ausgestattet ist. Dank einer Leistung von 2000 Watt wird Ihr Raum im Nu warm. Der Heizlüfter hat einen Thermostat mit drei verschiedenen Einstellungen. Sie können unter den folgenden beiden Heizstufen wählen: 1200 Watt und 2000 Watt sowie Ventilator Funktion ohne Heizung. Die Kontrollleuchte zeigt an, ob das Gerät eingeschaltet ist. Der Heizlüfter lässt sich frei im Raum aufstellen, mit dem Handgriff auf der Rückseite können Sie ihn flexibel transportieren und bequem in jede gewünschte Position bringen. Ein Überhitzungsschutz sorgt für zusätzliche Gerätesicherheit. So brauchen Sie sich keine Gedanken darüber zu machen, ob der Heizlüfter schon zu lange in Betrieb ist. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | Höhe: 26 cm -Breite: 19,2 cm -Tiefe: 12 cm | Einsatzbereich: | Innenräume, Hallen, Werkstatt, Garage | Ein / Aus Schalter: | mit An/Aus Schalter | Besonderheit: | 2 Temperatureinstellungen und 1 Ventilatoreinstellung | Leistung: | 2000 Watt | Überhitzungschutz: | Mit Überhitzungsschutz | Heizstufen: | 2 Heizstufen: 1200 Watt - 2000 Watt | Sicherheitsstufe: | Anti-Kipp-Schutz & Sicherheitssensor, der das Gerät sofort ausschaltet, wenn es abgedeckt wird |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter domo, Ventilator, Tischventilator, Bodenventilator, Elektroheizungen, Elektoheizkörper, Beistellheizungen, Schnellheizer, Büroheizer, Werkstattheizer, Zusatzheizer, Zusatzheizung, Garagenheizungen, Heizgebläse, Frostwächter, Heizen, mit, Strom, Elektro, elektrischer, Weiß, Moderne, energiesparender, leiser, fürs, Domo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |