Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeevollautomat mit Mahlwerk & Kännchen für Bohnen & Filterkaffee


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaffeevollautomat mit Mahlwerk & Kännchen für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeevollautomat mit Mahlwerk & Kännchen für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeevollautomat mit Mahlwerk & Kännchen für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeevollautomat mit Mahlwerk & Kännchen für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeevollautomat mit Mahlwerk & Kännchen für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeevollautomat mit Mahlwerk & Kännchen für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeevollautomat mit Mahlwerk & Kännchen für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeevollautomat mit Mahlwerk & Kännchen für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeevollautomat mit Mahlwerk & Kännchen für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeevollautomat mit Mahlwerk & Kännchen für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeevollautomat mit Mahlwerk & Kännchen für Bohnen & Filterkaffee
Artikel-Nr.:
     1609-DOS721K
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DOS721K
EAN/GTIN:
     4260768177468
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Kaffeevollautomat mit Mahlwerk & Kännchen für Bohnen & Filterkaffee

Immer in den Genuss von frisch gemahlenem Kaffee kommen? - Mit dieser Kaffeemaschine aus dem Hause DOMO kein Problem!

Die Domo Grind and Brew ist eine Filterkaffeemaschine mit integriertem Edelstahl-Kegelmahlwerk für höchsten Kaffeegenuss aus frisch gemahlenen Bohnen.

Der Kaffeevollautomat bereitet mit 1,5 Liter Wasser bis zu 12 Tassen frischen Kaffee zu. Sie verfügt über ein integriertes, konisches Kegelmahlwerk für ganze Bohnen, bei welchem Sie den Mahlgrad des Kaffees in drei Stärken (mild, mittel, stark) einstellen können. Der Mahlgrad beeinflusst dabei maßgeblich das Endergebnis. Je feiner die Bohnen gemahlen werden, umso länger dauert es, bis das Wasser durchgelaufen ist, und umso stärker wird der Geschmack.

Der Kaffeebohnenbehälter fasst eine Bohnenmenge von 200 Gramm, ausreichend für einige Tassen Kaffee. Er ist transparent, damit Sie immer sehen, wann Sie Bohnen nachfüllen müssen. Möchten Sie lieber vorgemahlenen, z.B. entkoffeinierten Kaffee verwenden? Dann können Sie das Mahlwerk jederzeit abschalten und bereits gemahlenen Kaffee in den Kaffeefilter geben. Bei dem Filter handelt es sich übrigens um einen Permanentfilter. Dieser praktische Dauerfilter ist eine langlebige Alternative zum Einsatz von Papierfiltern und sorgt für nachhaltigen Kaffeegenuss.

Über das digitale Display lassen sich die Stärke und die Anzahl der Tassen leicht einstellen. Zudem dient es zum Ein- und Ausschalten der Maschine. Weiterhin kann auch eine 24 Stunden Timerfunktion aktiviert werden - lassen Sie sich doch morgens einfach mal vom Duft frischen Kaffees wecken! Die Warmhaltefunktion hält Ihren Kaffee etwa 40 Minuten lang angenehm warm. Der Kaffeevollautomat wird inklusive 300 ml Milchkännchen aus Glas mit Edelstahl Schraubdeckel geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Abmessung:
Höhe: 46 cm, Breite: 26 cm, Tiefe: 34 cm
Inhalt:
1,5 Liter
Kaffeeart:
Filterkaffee, Bohnenkaffee
Funktion:
Mahlwerk
Filter:
Permanenter Filter (Schwenkfilter)
Anzahl Tassen:
12 Stück
Zeitschaltuhr (Timer):
24-Stunden-Timerfunktion
Besondere Merkmale:
Inklusive 300 ml Milchkännchen aus Glas mit Edelstahl Schraubdeckel
Display:
Bedienfeld mit Touch-Tasten und LCD-Display
Aroma-Wahlschalter:
Kaffeestärke einstellbar (mild, mittel, stark)
Betriebskontroll-Leuchte:
Ja
Wasserstandanzeige:
Ja
Warmhaltefunktion:
Ja
Leistung:
900 Watt
Gewicht:
5 kg
Spannung:
230V
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, großkaffeeautomat 1,5 liter, großkaffeeautomat, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschiene, Permanentfilter, Kegel-mahlwerk, Kaffeemühle, Kaffeemahlmaschine, Kaffeebohnen-mühle, Espresso-mühle, Mahlgrad, einstellbar, ganze, mit, 12, Tassen, Milchaufschäumer, Milchschäumer, Latte, Macchiato, Cappuccino
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 107,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,03*
€ 159,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,87*
€ 159,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,75*
€ 155,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,83*
€ 150,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,40*
€ 127,81
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO708K
ab € 28,81*
Sonstiges
DOMO
DO709K
ab € 38,72*
Sonstiges
Princess
01.246030.01.001
ab € 21,13*
Sonstiges
Princess
01.246031.01.001
ab € 25,20*
Sonstiges
Princess
01.246060.01.001
ab € 48,08*
Sonstiges
Princess
01.249408.01.001
ab € 87,30*
Sonstiges
Tristar
CM-1234
ab € 33,30*
Sonstiges
Princess
249S408
ab € 123,86*
Sonstiges
DOMO
DOS709K
ab € 64,10*
Sonstiges
Princess
246S031
ab € 25,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.