Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Hand Drucksprüher, 1 Liter Gartenspritze mit USB Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Hand Drucksprüher, 1 Liter Gartenspritze mit USB Kabel
Akku Hand Drucksprüher, 1 Liter Gartenspritze mit USB Kabel
Akku Hand Drucksprüher, 1 Liter Gartenspritze mit USB Kabel
Akku Hand Drucksprüher, 1 Liter Gartenspritze mit USB Kabel
Akku Hand Drucksprüher, 1 Liter Gartenspritze mit USB Kabel
Akku Hand Drucksprüher, 1 Liter Gartenspritze mit USB Kabel
Akku Hand Drucksprüher, 1 Liter Gartenspritze mit USB Kabel
Artikel-Nr.:
     1609-DTB10000
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     DTB10000
EAN/GTIN:
     5410329719593
Suchbegriffe:
Drucksprüher
drucksprüher 1 l
drucksprüher

Akku Hand Drucksprüher, 1 Liter Gartenspritze mit USB Kabel

Mit der Akku Gartenspritze gehört zeitraubendes Pumpen der Vergangenheit an!

Dieser leicht zu bedienende Drucksprüher der Marke Toolland, ist ein sehr nützliches Hilfsmittel für die professionelle Gartenpflege. Sie können das Drucksprühgerät sowohl als Unkrautspritze für die Unkrautbekämpfung der Pflastersteine als auch als Gartenspritze zum Besprühen von Pflanzen verwenden.

Das Akku Sprühgerät ist sicherlich der erste Schritt, um die Schädlinge in Ihrem Garten loszuwerden. Dank seines 1 Liter Fassungsvermögens ist dieser Drucksprüher perfekt für die Behandlung von kleinen Gärten und Balkonpflanzen, behandeln Sie ganz einfach und bequem Ihre Blumenbeete, aber ebenso Bäume, Sträucher und Hecken.

Geeignet ist diese Gartenspritze zum Versprühen lösemittelfreier Flüssigkeitsmengen wie z.B. Wasser, Düngemittel, Herbizide, Pflanzenschutzmittel, Reinigungsmittel, Konservierungsmittel, Insektizide, Pestizide, Antimykotika und zur Verbreitung von Nährstoffen einfach per Knopfdruck vernebeln, aufbringen und verteilen.

Die Spritzflasche mit eingebauter, wiederaufladbarer Lithiumbatterie hat eine Betriebszeit von 90 Minuten, bei einer Ladezeit von 90 Minuten. Ein USB-Kabel zum Aufladen ist im Lieferumfang enthalten. Mittels der LED Ladestandsanzeige auf dem Sprühkopf haben Sie den Ladezustand des Akkus immer im Blick.

Die Frontdüse lässt sich stufenlos von einem feinen Sprühnebel bis hin zu einem kräftigen Strahl einstellen, das angebrachte Filtersieb verhindert dabei Verstopfungen. Dank des ergonomischen Handgriffes liegt der Sprüher gut in der Hand.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange / Weiß
Material:
Material Behälter : HDPE / Weiteres Material: PP - ABS
Größe:
Tank: 12.4 x 12.4 x 28 cm
Weitere Suchbegriffe: Gartenspritze, Drucksprühgerät, Druckpumpsprüher, Unkrautspritze, Pumpsprüher, Pflanzensprüher, Spritze, Sprühflasche, Sprühgerät, Zerstäuber, Düngerspritze, Unkraut, mit, Akku, Batterie, batteriebetrieben, 1, ein, Liter, orange, Toolland, Velleman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
DT10010
ab € 8,62*
Ähnlich
Toolland
DTB10002
ab € 37,32*
Ähnlich
Toolland
DTB10001
ab € 39,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.