| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-DTB10001 Herst.-Nr.: DTB10001 EAN/GTIN: 5410329719609 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku Drucksprüher 8 Liter mit Edelstahl Lanze, USB Kabel Mit der großen Akku Gartenspritze gehört zeitraubendes Pumpen der Vergangenheit an! Dieser leicht zu bedienende Drucksprüher der Marke Toolland, ist ein sehr nützliches Hilfsmittel für die professionelle Gartenpflege. Sie können das Drucksprühgerät sowohl als Unkrautspritze für die Unkrautbekämpfung der Pflastersteine als auch als Gartenspritze zum Besprühen von Pflanzen verwenden. Das Akku Sprühgerät ist sicherlich der erste Schritt, um die Schädlinge in Ihrem Garten loszuwerden. Dank seines 8 Liter Fassungsvermögens ist dieser Drucksprüher perfekt für die Behandlung von kleinen Gärten und Balkonpflanzen, behandeln Sie ganz einfach und bequem Ihre Blumenbeete, aber ebenso Bäume, Sträucher und Hecken. Geeignet ist diese batteriebetriebene Gartenspritze mit 120cm Schlauchlänge zum Versprühen lösemittelfreier Flüssigkeitsmengen wie z.B. Wasser, Düngemittel, Herbizide, Pflanzenschutzmittel, Reinigungsmittel, Konservierungsmittel, Insektizide, Pestizide, Antimykotika und zur Verbreitung von Nährstoffen einfach per Knopfdruck vernebeln, aufbringen und verteilen. Die Spritzflasche mit eingebauter, wiederaufladbarer Lithiumbatterie hat eine Betriebszeit von 120 Minuten, bei einer Ladezeit von 240 Minuten. Ein USB-Kabel zum Aufladen ist im Lieferumfang enthalten. Mittels der LED Ladestandsanzeige haben Sie den Ladezustand des Akkus immer im Blick. Die Frontdüse lässt sich stufenlos von einem feinen Sprühnebel bis hin zu einem kräftigen Strahl einstellen, das angebrachte Filtersieb verhindert dabei Verstopfungen. Der Tragegurt garantiert Ihnen eine angenehme Handhabung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Orange / Weiß | Material: | Material Behälter: PE - PP - ABS - Material Sprührohr: Edelstahl | Größe: | Tank: 19.2 x 19.2 x 48 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gartenspritze, Drucksprühgerät, Druckpumpsprüher, Unkrautspritze, Pumpsprüher, Pflanzensprüher, Spritze, Sprühflasche, Sprühgerät, Zerstäuber, Düngerspritze, Unkraut, mit, Akku, Batterie, batteriebetrieben, 8, acht, Liter, orange, Toolland, Velleman |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |